絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(2)
  • 1kg未満(5)
  • 2kg(3)
  • 5kg(1)
自然長(mm)
  • 250(1)
  • 270(1)
  • 320(1)
  • 340(1)
  • 410(1)
  • 430(2)
  • 450(1)
  • 500(1)
  • 520(1)
  • 550(1)
  • 560(1)
  • 900(1)
最大伸長(mm)
  • 1600
  • 600(3)
  • 800(3)
  • 900(3)
  • 1000(8)
  • 1050(2)
  • 1100(4)
  • 1200(9)
  • 1250(3)
  • 1260(4)
  • 1300(23)
  • 1340(14)
  • 1350(9)
  • 1400(7)
  • 1450(7)
  • 1500(9)
  • 1650(3)
  • 1700(13)
  • 1800(4)
  • 2000(3)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(8)
ブランド
  • オーエッチ工業(4)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ふくろ倶楽部(1)
  • ベッセル(1)
  • 土牛(1)
  • iHelp(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(2)
1kg未満(5)
2kg(3)
5kg(1)
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
セフティコード SK11セフティコードSK11(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
付属品接続コード
落下防止コード ベッセル落下防止コードベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止形状引っ掛かりにくい広がり防止形状寸法(mm)440×20×10タイプ穴に通しやすいストラップタイプ構造コードの劣化がわかる2重繊維構造自然長(mm)900最大伸長(mm)1600適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等最大荷重(kg)1
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)2自然長(mm)410最大長(mm)1600材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0
スーパースリムホルダー オーエッチ工業スーパースリムホルダーオーエッチ工業
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3自然長(mm)320最大長(mm)1600線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
小型ペンチホルダー オーエッチ工業小型ペンチホルダーオーエッチ工業
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)0.3自然長(mm)250最大長(mm)1600線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
安全コード 土牛安全コード土牛
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途落下防止用コード。
安全コード ふくろ倶楽部安全コードふくろ倶楽部
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
工具類の落下防止アイテムワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430最大長(mm)1600
スーパースリムコード iHelpスーパースリムコードiHelp
699税込769
1個
3日以内出荷
小物や工具の落下防止に。
自然長(mm)340最大長(mm)1600最大荷重(kg)0.3
エアリーホルダー オーエッチ工業エアリーホルダーオーエッチ工業
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途落下防止コード線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)270最大長(mm)1600関連資料(1.98MB)

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用