セーフティコードトップ工業当日出荷
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に色レッド自然長(mm)約490質量(g)61コード径(Φmm)4最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応