絞り込み
ブランド
  • GRIPPS(5)
  • オーエッチ工業(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • DBLTACT(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • PLANO[安全保護具](1)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
  • キャタピー(1)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](1)
使用荷重(kg)
  • 2kg
  • 1kg(87)
  • 1kg未満(43)
  • 3kg(49)
  • 5kg(6)
  • 6kg(4)
  • 7kg(3)
  • 10kg以上(18)
自然長(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 180(2)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 410(1)
  • 430(1)
  • 600(1)
  • 620(1)
  • 670(1)
最大伸長(mm)
  • 1050(1)
  • 1060(1)
  • 1150(1)
  • 1420(1)
  • 1530(2)
  • 1600(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(7)
  • 色迷彩色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードは、高所作業などで工具類の落下や紛失を防ぐための製品です。安全コード、安全ロープなどとも呼ばれ、様々なメーカーから色、長さなどの違う製品がラインナップ。片側をベルトなどに固定し、もう片側を工具に取り付けることで、作業中手を滑らせたときでも、下までの落下を防止します。素材はナイロン、布、ウレタンなどがあり、使用する工具などに合わせての選択も可能。長すぎると引っ掛ける危険もあり、短いと作業時のストレスになりますから、ご自信の身体にあった長さを選ぶと、作業効率も上がります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(87)
1kg未満(43)
2kg
3kg(49)
5kg(6)
6kg(4)
7kg(3)
10kg以上(18)
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)オーエッチ工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ツールストラップ TRUSCOツールストラップTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)スーパーツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。最大使用荷重(kg)2自然長(mm)410最大長(mm)1600材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0
ケブラー接続コード SK11ケブラー接続コードSK11
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。使用荷重(kg)2以下材質ケブラー繊維
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)2材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)80芯径(mm)1コード径(Φmm)6自然長(mm)600最大伸長(mm)1050
ワイヤー入り布製安全コード DBLTACTワイヤー入り布製安全コードDBLTACT(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ先端形状両端フック×2個
キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコードBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS落下防止用手首ツールストラップGRIPPS
1,598税込1,758
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
工具用ケブラー接続コード オーエッチ工業工具用ケブラー接続コードオーエッチ工業(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
しなやかで切創に強いケブラーコード
使用荷重(kg)2線径(Φmm)1.5
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS落下防止用手首ツールストラップGRIPPS
1,598税込1,758
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS落下防止用スイベル付きツールキャッチGRIPPS
9,598税込10,558
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル質量(g)40長さ(cm)13耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
10,980税込12,078
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150
ツールストラップ PLANO[安全保護具]ツールストラップPLANO[安全保護具]
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。 ツールの取り外しは簡単。2個入り。
耐荷重(kg)2.26
接続コード SK11接続コードSK11
289税込318
1個
当日出荷
セフティコードを直接取付できない時に便利です。2kg用です。コードを通す穴が小さいときに便利です。
用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)2
990-1420mm セーフティーツールランヤード エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤードエスコ
4,140税込4,554
1個
翌日出荷
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)約2.72エスコ品番EA983SL-112材質ポリエステル寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38線径(Φmm)8最大開口(mm)10最大長(mm)990~1420(カラビナフック含む)
ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]ナイロンスリング安全コード 70cmTOWA[清掃用品、安全保護具]
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
安全コード キャタピーコード キャタピー安全コード キャタピーコードキャタピー
1,098税込1,208
1本
当日出荷
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、荷物バンドなどに。材質ナイロン、亜鉛合金、鉄

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用