絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 1kg未満(1)
  • 3kg(1)
自然長(mm)
  • 300(1)
  • 940(1)
最大伸長(mm)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1700(1)
  • 2000(1)
  • 色ブラック(5)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(2)
  • ミトロイ(36)
  • エスコ(21)
  • トップ工業(18)
  • SK11(18)
  • オーエッチ工業(12)
  • TRUSCO(10)
  • 土牛(8)
  • DBLTACT(8)
  • アークランドサカモト(6)
  • スーパーツール(6)
  • ふくろ倶楽部(6)
  • 三共コーポレーション(6)
  • マインド(6)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](6)
  • VICTOR(花園工具)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • PLANO[安全保護具](5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(1)
1kg未満(1)
3kg(1)
カラビナランヤード BAHCO(バーコ)カラビナランヤードBAHCO(バーコ)
4,998税込5,498
1本
欠品中
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラック/オレンジ最大長(mm)1200材質ポリエステルコード径(Φmm)14最大荷重(kg)(使用)3
伸縮式ランヤード用コネクト BAHCO(バーコ)伸縮式ランヤード用コネクトBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
欠品中
最大0.9kgまでの工具に対応しています。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 2個入りです。
用途高所作業の落下防止ブラック仕様3875-RL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8971材質ポリエステル全長(mm)235質量(g)35
ランヤード BAHCO(バーコ)ランヤードBAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
最大長(mm)1700トラスコ品番855-1586材質ポリエステル質量(g)130アズワン品番64-6798-07
ランヤード BAHCO(バーコ)ランヤードBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1本
60日以内出荷
最大長(mm)2000トラスコ品番855-1585材質ポリエステル質量(g)100アズワン品番64-6798-06
ランヤード BAHCO(バーコ)ランヤードBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
カラビナにはロック機構付きです。 個別のトラッキングナンバー付きです。 自由な長さで固定できるシステム付きです。
用途高所作業の落下防止ブラック最大長(mm)1000仕様カラビナ付トラスコ品番837-0009材質ポリエステル質量(g)212最大使用荷重(kg)1
伸縮式ランヤード BAHCO(バーコ)伸縮式ランヤードBAHCO(バーコ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
強度のあるポリエステル製のヒモとケース部分はポリカーボネートです。 ケース横にロックボタン付です。 コネクタ部分は交換できます。 ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 最大0.9kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラックトラスコ品番470-8989材質ポリエステル、ケース部:ポリカーボネート全長(mm)1000質量(g)200最大荷重(kg)(使用)0.9
ランヤード用コネクタ BAHCO(バーコ)ランヤード用コネクタBAHCO(バーコ)
1,798税込1,978
1セット(2個)
翌々日出荷
ヨーロッパの高所作業安全協会”DROPS”の登録商品です。 2個入りです。 最大1kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止ブラック自然長(mm)300仕様3875-LY3と3875-WL1の交換用コネクタトラスコ品番470-8962材質ポリエステル質量(g)40

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用