絞り込み
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(73)
  • ミトロイ(36)
  • NLG(エヌエルジー)(28)
  • GRIPPS(21)
  • トップ工業(18)
  • SK11(18)
  • オーエッチ工業(13)
  • TAKAGI(高儀)(13)
  • TRUSCO(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • 土牛(8)
  • DBLTACT(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
  • アークランドサカモト(6)
  • スーパーツール(6)
  • ふくろ倶楽部(6)
  • 三共コーポレーション(6)
  • リンテック21(6)
使用荷重(kg)
  • 1kg(1)
  • 3kg(3)
  • 5kg(1)
自然長(mm)
  • 840(4)
最大伸長(mm)
  • 1340(1)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 色ゴールド(3)
  • 色ブラック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(1)
3kg(3)
5kg(1)
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ) フジ矢ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)フジ矢
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
セーフティーコードスリム フジ矢セーフティーコードスリムフジ矢
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
セーフティコード3kgタイプ フジ矢セーフティコード3kgタイプフジ矢
2,798税込3,078
1個
当日出荷
プロ仕様の3kgの重さの落下に耐えられるタイプです。 金具フックが小さくなって、工具に取り付けやすいです。 コイルタイプと違い特殊縫製のひもなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
用途高所作業時の落下防止工事に最大長(mm)1500自然長(mm)840材質特殊縫製のひも質量(g)78コード径(Φmm)8最大荷重(kg)(使用)3
2丁掛けセーフティーコード フジ矢2丁掛けセーフティーコードフジ矢
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用