絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(73)
  • ミトロイ(36)
  • NLG(エヌエルジー)(28)
  • GRIPPS(21)
  • トップ工業(18)
  • オーエッチ工業(13)
  • TAKAGI(高儀)(13)
  • TRUSCO(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • 土牛(8)
  • DBLTACT(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
  • アークランドサカモト(6)
  • スーパーツール(6)
  • ふくろ倶楽部(6)
  • 三共コーポレーション(6)
  • リンテック21(6)
使用荷重(kg)
  • 1kg(9)
  • 1kg未満(4)
  • 2kg(2)
  • 3kg(6)
自然長(mm)
  • 40(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 430(1)
  • 450(1)
  • 550(3)
  • 560(1)
  • 630(1)
  • 700(2)
  • 710(2)
  • 730(3)
  • 750(1)
  • 760(2)
  • 800(1)
  • 890(1)
  • 900(1)
最大伸長(mm)
  • 700(1)
  • 1000(3)
  • 1050(1)
  • 1200(1)
  • 1250(1)
  • 1260(1)
  • 1300(1)
  • 1340(2)
  • 1370(2)
  • 1450(1)
  • 1460(2)
  • 1550(1)
  • 1600(1)
  • 1650(2)
  • 1800(1)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(3)
  • 色レッド(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(9)
1kg未満(4)
2kg(2)
3kg(6)
セフティコード SK11セフティコードSK11(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
付属品接続コード
布製セーフティコード1kg SK11布製セーフティコード1kgSK11
988税込1,087
1個
当日出荷
許容荷重(kg)1
布製セーフティコード SK11布製セーフティコードSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
布製セーフティコード3kg SK11布製セーフティコード3kgSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3
セフティコードフリータイプ SK11セフティコードフリータイプSK11
978税込1,076
1個
当日出荷
自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。
用途工具の落下防止・紛失防止。使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)430最大長(mm)1260
セフティコードカラビナタイプ SK11セフティコードカラビナタイプSK11(2件のレビュー)
978税込1,076
1個
当日出荷
簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。
用途工具の落下防止・紛失防止。使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)240最大長(mm)1200
ケブラー接続コード SK11ケブラー接続コードSK11
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。使用荷重(kg)2以下材質ケブラー繊維
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
989税込1,088
1本
当日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ワイヤーフィット安全コード SK11ワイヤーフィット安全コードSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
布製安全コード1KGフック SK11布製安全コード1KGフックSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)710最大長(mm)1460
接続コード SK11接続コードSK11(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
セフティコードを直接取付できない時に便利です。3kg用です。セフティコードを直接取付できない時に最適です。
用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)3
布製安全コード3KGNロープ SK11布製安全コード3KGNロープSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
布製安全コード3KGフック SK11布製安全コード3KGフックSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
許容荷重(kg)3自然長(mm)710最大長(mm)1460
布製安全コード1KGNロープ SK11布製安全コード1KGNロープSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)900最大長(mm)1650
ラバーセーフティコード SK11ラバーセーフティコードSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。
用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
布製安全コード1KGAループ SK11布製安全コード1KGAループSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
許容荷重(kg)1自然長(mm)800最大長(mm)1550
接続コード SK11接続コードSK11
289税込318
1個
当日出荷
セフティコードを直接取付できない時に便利です。2kg用です。コードを通す穴が小さいときに便利です。
用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)2

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用