絞り込み
ブランド
  • GRIPPS
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(73)
  • ミトロイ(36)
  • NLG(エヌエルジー)(28)
  • トップ工業(18)
  • SK11(18)
  • オーエッチ工業(13)
  • TAKAGI(高儀)(13)
  • TRUSCO(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • 土牛(8)
  • DBLTACT(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](7)
  • アークランドサカモト(6)
  • スーパーツール(6)
  • ふくろ倶楽部(6)
  • 三共コーポレーション(6)
  • リンテック21(6)
使用荷重(kg)
  • 1kg(5)
  • 1kg未満(4)
  • 2kg(5)
  • 7kg(3)
  • 10kg以上(4)
  • 色レッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(5)
1kg未満(4)
2kg(5)
7kg(3)
10kg以上(4)
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS落下防止用手首ツールストラップGRIPPS
1,598税込1,758
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)GRIPPS
5,598税込6,158
1本(1本)
翌日出荷
重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。
用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
落下防止用ツールストラップ (2カラビナ) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)GRIPPS
21,980税込24,178
1本(1本)
翌日出荷
足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
落下防止用ツールストラップ (カラビナ) GRIPPS落下防止用ツールストラップ (カラビナ)GRIPPS
9,998税込10,998
1本(1本)
翌日出荷
大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
落下防止用ケブラーケーブルリール (自動停止機能付き) GRIPPS落下防止用ケブラーケーブルリール (自動停止機能付き)GRIPPS
7,998税込8,798
1個(1個)
翌日出荷
本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。ケブラー素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
落下防止用スチールケーブルリール GRIPPS落下防止用スチールケーブルリールGRIPPS
6,998税込7,698
1個(1個)
翌日出荷
本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。
用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
落下防止用手首ツールストラップ GRIPPS落下防止用手首ツールストラップGRIPPS
1,598税込1,758
1本(1本)
翌日出荷
腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。
用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
グリップロックケーブル GRIPPSグリップロックケーブルGRIPPS
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用スイベル付きツールキャッチ GRIPPS落下防止用スイベル付きツールキャッチGRIPPS
9,598税込10,558
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
材質ポリエステル質量(g)40長さ(cm)13耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
グリップロックケーブル GRIPPSグリップロックケーブルGRIPPS
10,980税込12,078
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)120幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (トリプルアクションカラビナ)GRIPPS
8,998税込9,898
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に質量(g)104長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
6,498税込7,148
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)GRIPPS
15,980税込17,578
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
7,698税込8,468
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150レッド質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ)GRIPPS
13,980税込15,378
1本(1本)
翌日出荷
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に質量(g)190長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)176.52最大荷重(kg)18
ネジロックケーブル GRIPPSネジロックケーブルGRIPPS
10,980税込12,078
1セット(5本)
翌日出荷
落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。
長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ) GRIPPS落下防止用バンジーツールストラップ (スイベル付きカラビナ)GRIPPS
7,798税込8,578
1本(1本)
翌日出荷
ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られたトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。
用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3長さ(cm)90耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き) GRIPPSコイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き)GRIPPS
3,198税込3,518
1本(1本)
翌日出荷
金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
コイル状非導電ヘルメットストラップ GRIPPSコイル状非導電ヘルメットストラップGRIPPS
2,398税込2,638
1本(1本)
翌日出荷
金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。
用途通電環境のヘルメットの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
コイル状非導電ツールストラップ GRIPPSコイル状非導電ツールストラップGRIPPS
2,998税込3,298
1本(1本)
翌日出荷
コイルはストラップが邪魔にならないよう、よじれのリスクを最小限するよう設計されています。スイベルヘッドに取り付けられた、シングルアクションの軽量なカラビナです。ストラップは短く軽量です。電気を扱う現場での作業に最適です。
用途非導電性で電力を扱う現場での作業に。ツールの落下防止に質量(g)30耐荷重(N)9.80665ストラップ長さ(cm)最大77材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)1

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用