絞り込み
使用荷重(kg)
  • 1kg(3)
  • 6kg(1)
自然長(mm)
  • 186(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • ミトロイ(36)
  • エスコ(21)
  • トップ工業(18)
  • SK11(18)
  • オーエッチ工業(12)
  • TRUSCO(10)
  • 土牛(8)
  • DBLTACT(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • アークランドサカモト(6)
  • スーパーツール(6)
  • ふくろ倶楽部(6)
  • 三共コーポレーション(6)
  • マインド(6)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](6)
  • VICTOR(花園工具)(5)
  • PLANO[安全保護具](5)
  • TAKAGI(高儀)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(3)
6kg(1)
落下防止ストラップ用カラビナ KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ用カラビナKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1パック(2個)
翌日出荷
スクリューロック付きカラビナ。 引張強度を強化するための突起。 軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。材質アルミニウム質量(g)56
落下防止ストラップ KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)32
落下防止アダプターループ KNIPEX(クニペックス)落下防止アダプターループKNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1セット(2個)
当日出荷
最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用トラスコ品番657-0587セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ファブリック幅(mm)27青/赤使用荷重(kg)6自然長(mm)186ロックあり径(mm)85最大使用質量(kg)5.8
落下防止ストラップセット KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセットKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
落下防止ストラップ用アダプター KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップ用アダプターKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1パック(3個)
翌日出荷
ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換が可能最大荷重(kg):1.5 質量(g):30 入数:3個アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。 カラビナとセーフティロープとを組み合わせて、さまざまな固定バリエーションが可能。 ツールバッグのロックから セーフティロープへのスピーディな交換を可能にします。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 フラットベルトを縫合したループ、縫い込みコードとコードストッパー付き。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)30

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

コード 落下防止用