絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(74)
  • エスコ(434)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(381)
  • TRUSCO(255)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(123)
  • エーゼット(121)
  • 信越化学工業(115)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(96)
  • ヤマダコーポレーション(91)
  • ダイゾーニチモリ(78)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(73)
  • オーデック(69)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • コスモ石油(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリース ノーブランドリチウムグリースノーブランド
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
種類G2-LI危険物の類別非危険物
パワーラインオイル ノーブランドパワーラインオイルノーブランド
5,198税込5,718
1本(4L)
9日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
パワーラインオイル ノーブランドパワーラインオイルノーブランド
22,980税込25,278
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
コマハイドロHE HO56-HE ノーブランドコマハイドロHE HO56-HEノーブランド
26,980税込29,678
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG56(SAE 5W30)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
メッキンクリーナT ノーブランドメッキンクリーナTノーブランド(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1缶(1L)
当日出荷
あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。 一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤成分殺菌剤、防カビ剤、水使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。容量(L)1危険物の類別非危険物
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO15W40-LAノーブランド
5,898税込6,488
1本(4L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 15W-40危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(4L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
ファインクール SMV ノーブランドファインクール SMVノーブランド(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18L)
翌々日出荷
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。 鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。 防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。 抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。 消泡性が良いので作業能率の向上になります。 潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。 焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。 混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。 非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。容量(L)18希釈倍率10~20倍pH9.50(×15)引火点(℃)なし危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色エマルジョン
アクスルオイル ノーブランドアクスルオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 80W危険物の性状非水溶性
ハイパーホワイトグリース ノーブランドハイパーホワイトグリースノーブランド
24,980税込27,478
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
種類G2-T危険物の類別非危険物
ハイパーホワイトグリース(寒冷地用) ノーブランドハイパーホワイトグリース(寒冷地用)ノーブランド
24,980税込27,478
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
種類G0-T(寒冷地用)危険物の類別非危険物
リチウムグリース(寒冷地用) ノーブランドリチウムグリース(寒冷地用)ノーブランド
13,980税込15,378
1箱(400g×20本)
5日以内出荷
種類G0-LI(寒冷地用)危険物の類別非危険物
ディーゼルエンジンオイル EO15W40-LA ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO15W40-LAノーブランド
26,980税込29,678
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 15W-40危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
5,798税込6,378
1本(4L)
6日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
小型建設機械や乗用車など、ガソリンエンジン車に最適なオイルです。高い粘度指数と低い流動点を兼ねそなえ、低温始動性に優れ、高温時にも強い油膜を保ちます。
粘度SAE 10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
広口スプレイヤー ノーブランド広口スプレイヤーノーブランド
879税込967
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
材質高密度ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ78×290質量(g)800危険物の類別非危険物
キャニオン スプレイヤー H-500 ノーブランドキャニオン スプレイヤー H-500ノーブランド
829税込912
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
材質ポリプロピレン寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235容量(mL)500危険物の類別非危険物
ハイパーホワイトグリース ノーブランドハイパーホワイトグリースノーブランド
35,890税込39,479
1缶(16kg)
15日以内出荷
高荷重、耐熱付性に優れた万能グリース。強力な潤滑膜を形成し、高負荷摺動部(ピン・ブッシュ等)の鳴きやカジリを防ぎます。耐水性に優れ、河川等での作業時にも性能を発揮し、耐熱性(滴点)も高くベアリング部にも最適です。また、特殊潤滑剤により土砂が入るような場所でも摩耗を減らせます。
種類G2-T危険物の類別非危険物関連資料(0.4MB)
コンプレッサオイル ノーブランドコンプレッサオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ギヤオイル ノーブランドギヤオイルノーブランド
27,980税込30,778
1缶(20L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 90危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデングリース ノーブランド二硫化モリブデングリースノーブランド
10,298税込11,328
1箱(400g×10本)ほか
5日以内出荷
種類LM-G(G2-M)危険物の類別非危険物
耐摩耗性作動オイル HO46-H ノーブランド耐摩耗性作動オイル HO46-Hノーブランド
22,980税込25,278
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG46(SAE 10W)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジンオイル ノーブランドガソリンエンジンオイルノーブランド
5,898税込6,488
1本(4L)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性
ディーゼルエンジンオイル EO10W30-DH ノーブランドディーゼルエンジンオイル EO10W30-DHノーブランド
24,980税込27,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAESAE 10W-30危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス