絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • モノタロウ(74)
  • エスコ(434)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(381)
  • TRUSCO(255)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(123)
  • エーゼット(121)
  • 信越化学工業(115)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(96)
  • ヤマダコーポレーション(91)
  • ダイゾーニチモリ(78)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(73)
  • オーデック(69)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • コスモ石油(64)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン用フレキシブルホース ザーレングリスガン用フレキシブルホースザーレン(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
質量(g)70ノズル接続径R1/8ホース長さ(mm)350危険物の類別非危険物
マグノート パワーリューブ ザーレンマグノート パワーリューブザーレン
149,800税込164,780
1台
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) ザーレンダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ザーレン
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。付属品ホースノズルトラスコ品番237-2018長さ(mm)380幅(mm)153吐出量(1回)0.7g最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31吐出量(mL/ストローク)0.7ホース長さ(mm)457危険物の類別非危険物
ペトロS (5段階流量調整付) ザーレンペトロS (5段階流量調整付)ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
エアー式ハンドグリスガン ザーレンエアー式ハンドグリスガンザーレン(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
ルブリマックス潤滑マルチスプレー ザーレンルブリマックス潤滑マルチスプレーザーレン
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。
用途機械の潤滑使用温度範囲(℃)5~40主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミニリューブK6専用缶 ザーレンミニリューブK6専用缶ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量(kg)2.5適合グリース~#2適合本体ミニリューブK6トラスコ品番121-8425材質樹脂質量(g)240危険物の類別非危険物
エルボー45° オプションパーツ ザーレンエルボー45° オプションパーツザーレン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
P3-01ポンプアッセン ザーレンP3-01ポンプアッセンザーレン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
ミニリューブ(缶別売) ザーレンミニリューブ(缶別売)ザーレン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。本体径(mm)180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2質量(kg)3.4高さH×直径(mm×Φmm)360×180ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶トラスコ品番121-5817危険物の類別非危険物
ザーレン ハンドガン用ノズル ザーレンザーレン ハンドガン用ノズルザーレン
779税込857
1本
当日出荷
質量(g)65危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付) ザーレンビックリューブ(専用缶付)ザーレン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
キャリー ザーレンキャリーザーレン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番121-6546質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入りザーレン
7,698税込8,468
1個
欠品中
狭い隙間などの自動給油に適してます給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様設定可能給油期間:1~12付属品汎用グリス(NLGI#2)トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁 ザーレン遠隔設置アクセサリ グリース分配弁ザーレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用2018年トラスコ掲載ページ4 1663質量(g)324危険物の類別非危険物
リマインダースプリング ザーレンリマインダースプリングザーレン
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
トロリー ザーレントロリーザーレン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
質量(kg)2.5直径(Φmm)300トラスコ品番121-6554危険物の類別非危険物
フィラーポンプ(充填専用) ザーレンフィラーポンプ(充填専用)ザーレン
99,980税込109,978
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用) ザーレンボリュームポンプ(充填専用)ザーレン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
エルボー45° オプションパーツ ザーレンエルボー45° オプションパーツザーレン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
トラスコ品番130-9387アズワン品番64-8697-69危険物の類別非危険物
ドラム用グリースポンプ ザーレンドラム用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
ペール缶用グリースポンプ ザーレンペール缶用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
当日出荷
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
オイルマスターロング ザーレンオイルマスターロングザーレン
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
P3-01ポンプ本体 ザーレンP3-01ポンプ本体ザーレン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
P3-01JL/JC/JA用ポンプ
質量(kg)3.2危険物の類別非危険物
スーパーリューブ ザーレンスーパーリューブザーレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)6危険物の類別非危険物
OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器) ザーレンOL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)ザーレン
39,980税込43,978
1台
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。トラスコ品番793-1107セット内容標準電池:アルカリ電池質量(g)800危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
OL500オイル用 遠隔設置キット ザーレンOL500オイル用 遠隔設置キットザーレン
6,898税込7,588
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
M125cc用 汎用グリスパック(PL1) ザーレンM125cc用 汎用グリスパック(PL1)ザーレン
2,298税込2,528
1台
当日出荷
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレンMモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キットザーレン
6,898税込7,588
1台
当日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
M グリス用マルチポイント設置キット ザーレンM グリス用マルチポイント設置キットザーレン
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1663
DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレンDC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)ザーレン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
M 汎用グリス 60cc ザーレンM 汎用グリス 60ccザーレン
35,980税込39,578
1台
当日出荷
任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
K6フォロワーディスク ザーレンK6フォロワーディスクザーレン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
適合K6質量(g)237危険物の類別非危険物
K6ミニリューブ部品 ザーレンK6ミニリューブ部品ザーレン
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
P3C用増圧グリースガンB3 ザーレンP3C用増圧グリースガンB3ザーレン
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
動作方式エアー式適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)65種別押し当て式危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
寸法(全長)(mm)90種別ポイント用危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
寸法(全長)(mm)120種別直角アダプター適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ質量(g)250危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)436トラスコ品番121-8379質量(g)150危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)340トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス