絞り込み
ブランド
  • PERMATEX
  • モノタロウ(76)
  • エスコ(435)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(380)
  • TRUSCO(254)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(120)
  • 信越化学工業(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(95)
  • ヤマダコーポレーション(91)
  • ダイゾーニチモリ(78)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(72)
  • オーデック(69)
  • コスモ石油(64)
  • 呉工業(クレ)(62)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト PERMATEX焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペーストPERMATEX(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等トラスコ品番472-3195材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用温度範囲(℃)-51~871容量(g)28容器チューブ危険物の類別非危険物
焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ PERMATEX焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズPERMATEX
4,698税込5,168
1個(236mL)
当日出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄してください。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ってください。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。・駆動部に多く塗布しますと、飛び散る恐れがありますので注意してください。液色使用温度範囲(℃)-51~871成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.236L危険物の性状水溶性
焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ PERMATEX焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズPERMATEX
3,998税込4,398
1個(226g)
7日以内出荷
カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。
用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用温度範囲(℃)-34~982液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
錆転換剤 PERMATEX錆転換剤PERMATEX
3,398税込3,738
1個
当日出荷
腐食が進行してしまう赤サビを黒サビに素早く転換。新しいサビを防ぎます。サビが発生している場所でのみ効果を発揮します。ハケ塗タイプ。
トラスコ品番520-8682材質成分:水、ビリニデンアクリル重合体、硫酸バリウム等乳白容量(mL)236危険物の類別非危険物
焼付防止耐熱ペーストスプレー PERMATEX焼付防止耐熱ペーストスプレーPERMATEX
4,398税込4,838
1個(240g)
8日以内出荷
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。液色使用温度範囲(℃)-51~871成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス