絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(76)
  • エスコ(435)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(380)
  • TRUSCO(254)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(120)
  • 信越化学工業(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(95)
  • ヤマダコーポレーション(91)
  • ダイゾーニチモリ(78)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(72)
  • オーデック(69)
  • コスモ石油(64)
  • 呉工業(クレ)(62)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式グリースガン 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑動作方式充電式付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8電圧(V)DC18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L
チェンオイル 京セラインダストリアルツールズチェンオイル京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
高圧洗浄用 ポンプオイル 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄用 ポンプオイル京セラインダストリアルツールズ
989税込1,088
1個(100mL)
3日以内出荷
ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
用途ポンプの潤滑や冷却内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ギアオイル 100cc 京セラインダストリアルツールズギアオイル 100cc京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
ウインチ専用オイル(ギヤオイル) 京セラインダストリアルツールズウインチ専用オイル(ギヤオイル)京セラインダストリアルツールズ
439税込483
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
充電式グリースガン 京セラインダストリアルツールズ充電式グリースガン京セラインダストリアルツールズ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い電池状態と過負荷をランプでお知らせ電池パック(1500mAh)2個付属
用途本製品はグリースニップルへグリースを注入する専用機です。付属品充電器 UBC-1803L、電池パック B-1815LA(2個)、キャリングケース質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電時間(分)69バッテリー容量(mAh)1500排出量(g/min)72±5 (7MPa/気温20℃/満充電時の参考値)適合グリース420ml 蛇腹カートリッジグリース(NLGI No.1~2)危険物の類別非危険物取扱説明書(0.99MB)
ビットグリス 京セラインダストリアルツールズビットグリス京セラインダストリアルツールズ
1,898税込2,088
1本(150g)
8日以内出荷
適合機種ED-301、ED-351、ED-2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR、ED-382NPA、ED-400E、ED-382NA危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス