特価
本日1月28日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-3
RoHS
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)30 比重2.8 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)3 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,698 税込4,068
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水ポリマテック2液性室温硬化型グリス CGW-2
RoHS
仕様体分子環状シロキサンD4~D10(ppm):≦70 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さ(Type E)25 比重2 体積抵抗率(Ωcm)≧1010 難燃性V-0 熱伝導率(W/mk)2 硬化時間(時間)24@25℃ 粘度(Pa・s)混合後:230 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)(AC)≧10
1本(50cc)ほか
3,098 税込3,408
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
用途発熱素子の熱対策 危険物の類別非危険物
1本(50cc)ほか
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
用途発熱素子の熱対策 危険物の類別非危険物
1本(50cc)ほか
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります