絞り込み
ブランド
  • 大崎電工
  • モノタロウ(72)
  • エスコ(432)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(376)
  • TRUSCO(253)
  • 日本メカケミカル(181)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(116)
  • 信越化学工業(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • 出光NTG(96)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
  • ヤマダコーポレーション(91)
  • ダイゾーニチモリ(76)
  • 協同油脂(75)
  • マークテック(72)
  • オーデック(69)
  • 呉工業(クレ)(62)
  • フルプラ(60)
  • コスモ石油ルブリカンツ(60)
  • BOLL(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
2,098税込2,308
1本
当日出荷
電気活線洗浄剤月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
デンコールP-40 大崎電工デンコールP-40大崎電工
20,980税込23,078
1缶
翌々日出荷
スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合冷却性に優れています。
用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍青緑容量(L)20危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
5,598税込6,158
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
水溶性の洗浄剤での使用ができない機械加工部品の洗浄に。
適合範囲機械加工部品危険物の類別非危険物
ハイストリップ 大崎電工ハイストリップ大崎電工
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
アルカリ脱脂洗浄剤強力タイプです。汚れの度合いで水で希釈してご使用ください。
用途機械の油汚れ、ワックスの除去、スチール家具の清掃蛍光イエロー危険物の類別非危険物
水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン 大崎電工水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン大崎電工
4,298税込4,728
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。
用途工場の床、機械、蛍光灯などマリンブルー危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
12,980税込14,278
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス