絞り込み
ブランド
  • ユニケム
  • モノタロウ(75)
  • エスコ(435)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(378)
  • TRUSCO(256)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(118)
  • 信越化学工業(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(111)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
  • ヤマダコーポレーション(91)
  • 協同油脂(75)
  • ダイゾーニチモリ(75)
  • マークテック(72)
  • オーデック(69)
  • 呉工業(クレ)(62)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
  • BOLL(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水系 フッ素系離型剤 ユニケム水系 フッ素系離型剤ユニケム
84,980税込93,478
1缶(18kg)
9日以内出荷
水系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.05溶剤危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.42MB)
スゴイリケイ剤 エアゾール 6本入 ユニケムスゴイリケイ剤 エアゾール 6本入ユニケム
15,980税込17,578
1箱(6本)
6日以内出荷
簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。 金型汚れおよび成形品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番67-3149-78危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1086mL危険物の性状非水溶性
離型剤エアゾールタイプ ユニケム離型剤エアゾールタイプユニケム
2,398税込2,638
1本(420mL)ほか
4日以内出荷
エアゾールタイプのフッ素系離型剤です。シリコーン配合品。希釈不要で簡単に塗布できます。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転写が少ないため生産性の向上に寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法金型を洗浄後、缶をよく振り、金型から30cmほど離し薄く均一になるように軽く噴射してください。金型洗浄は溶剤(トルエン、アセトンなど)で拭く、もしくはアルカリ洗浄を行ってください。主成分フッ素化合物噴射剤LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料カタログ(0.16MB)危険物の性状非水溶性
溶剤系 フッ素系離型剤 ユニケム溶剤系 フッ素系離型剤ユニケム
79,980税込87,978
1缶(12kg)
9日以内出荷
溶剤系のフッ素系離型剤です。シリコーン配合タイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL関連資料カタログ(0.42MB)危険物の性状非水溶性
水系 フッ素系離型剤 ユニケム水系 フッ素系離型剤ユニケム
79,980税込87,978
1缶(18kg)
9日以内出荷
水系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。溶剤危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.42MB)
溶剤系 フッ素系離型剤 ユニケム溶剤系 フッ素系離型剤ユニケム
79,980税込87,978
1缶(12kg)
9日以内出荷
溶剤系のフッ素系離型剤です。ノンシリコーンタイプ。優れた離型性を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。反復離型性かつ低転写性を有し、生産性の向上にも寄与します。
用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型使用方法1~10倍を目安に希釈してご使用ください。有効成分0.03危険等級溶剤イソヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス