BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤ボンデライト/ヘンケル(BONDERITE)当日出荷
無形系成分を含まない中性タイプで洗浄対象物の材質を損なうことなく広い用途にご使用いただけます。
PRTR、医劇非該当の環境対応型です。
用途機械、車輌、船舶などのメンテナンスに、船舶、車両、機械などのメンテナンス用途に適合(濃度)原液~5%(用途や汚れに応じて)トラスコ品番794-4802材質主成分:界面活性剤、アルコール溶剤色無色~微黄色容量(kg)18pH中性適合温度(℃)常温~60危険物の類別非危険物
金属用強力洗浄剤(医劇非該当)ボンデライト/ヘンケル(BONDERITE)5日以内出荷
トラスコ品番471-2668色淡黄色透明容量(kg)20危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3