絞り込み
ブランド
  • 日新インダストリー
  • モノタロウ(77)
  • エスコ(492)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • TRUSCO(254)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(203)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(125)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(119)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(97)
  • 出光NTG(97)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • エクソンモービル(61)
  • フルプラ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白さび除去剤 日新インダストリー白さび除去剤日新インダストリー
6,498税込7,148
1本(1kg)ほか
当日出荷
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物取扱説明書(0.33MB)
めっきガード 日新インダストリーめっきガード日新インダストリー
39,980税込43,978
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理グレー対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry25μm密度1.15±0.1/23℃危険物の類別非危険物取扱説明書(0.09MB)
鋼管ニス剥離剤スプレー 日新インダストリー鋼管ニス剥離剤スプレー日新インダストリー
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離無色透明対応材質鋼管塗り面積(m2)10~20主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度0.96±0.1/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL取扱説明書(0.08MB)危険物の性状非水溶性
鋼管ニス剥離剤 日新インダストリー鋼管ニス剥離剤日新インダストリー
39,980税込43,978
1箱(2本×3kg)
翌々日出荷
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物
白さび除去剤 日新インダストリー白さび除去剤日新インダストリー
35,980税込39,578
1箱(6本×1kg)ほか
翌々日出荷
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去無色透明対応材質溶融亜鉛めっき主な用途溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去危険物の類別非危険物
めっきガードペースト 日新インダストリーめっきガードペースト日新インダストリー
49,980税込54,978
1個(5kg)
4日以内出荷
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)7.59主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理指触乾燥時間(分)常温(23℃)使用時:30、Dry200μm密度1.53/23℃危険物の類別非危険物取扱説明書(0.09MB)
めっきガードペースト 日新インダストリーめっきガードペースト日新インダストリー
89,980税込98,978
1箱(2本×5kg)
翌々日出荷
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)7.59主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理密度1.53/23℃危険物の類別非危険物
めっきガード 日新インダストリーめっきガード日新インダストリー
75,980税込83,578
1箱(2本×4kg)
翌々日出荷
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
用途溶融亜鉛めっき前の不めっき処理グレー対応材質溶融亜鉛めっき塗り面積(m2)32.76主な用途溶融亜鉛めっきの不めっき処理耐薬品性が求められる箇所の処理密度1.15±0.1/23℃危険物の類別非危険物
鋼管ニス剥離剤スプレー 日新インダストリー鋼管ニス剥離剤スプレー日新インダストリー
59,980税込65,978
1箱(24本×420mL)
4日以内出荷
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離無色透明対応材質鋼管塗り面積(m2)10~20主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度0.96±0.1/23℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
鋼管ニス剥離剤 日新インダストリー鋼管ニス剥離剤日新インダストリー
23,980税込26,378
1本(3kg)
4日以内出荷
環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません。安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます。
用途鋼管ニスの剥離白色白濁対応材質鋼管塗り面積(m2)0.5~1.0主な用途SGP管などの鋼管に付着しているニスの剥離密度1.03±0.1/23℃危険物の類別非危険物取扱説明書(0.07MB)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス