絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(77)
  • エスコ(438)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(385)
  • TRUSCO(260)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(125)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(119)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(96)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド瓶 コクゴボンド瓶コクゴ
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE危険物の類別非危険物
フッ素セパレート コクゴフッ素セパレートコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(420mL)
当日出荷
フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。 潤滑、防錆、離型に最適です。
無色使用温度範囲(℃)-50~250主成分防錆剤、フッ素化合物危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
MSナンコー容器 コクゴMSナンコー容器コクゴ
189税込208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)3000高さ(mm)256寸法(Φmm)同:134危険物の類別非危険物
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
TFEルブ コクゴTFEルブコクゴ
2,998税込3,298
1個(420cc)
9日以内出荷
TFEルブは直径0.3ミクロンの超微粉末の四弗化エチレン樹脂を主成分としていますので、浸透力が強く浸透材、防錆材、潤滑剤、離型剤として多目的に使用できます。耐摩耗性にも優れており長時間効果を発揮します。
用途高性能が要求される各種浸透・潤滑・防錆・離型剤。危険物の類別非危険物
PTFEニューTFEコート コクゴPTFEニューTFEコートコクゴ
47,980税込52,778
1個(4L)ほか
9日以内出荷
ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
用途機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス