絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(77)
  • エスコ(487)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • TRUSCO(253)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(125)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(119)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(96)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー アズワンスプレーアズワン(15件のレビュー)
713税込784
1個
当日出荷
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
食品機械シリコンシーラント アズワン食品機械シリコンシーラントアズワン(5件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
ロングノズルポリジョッキ アズワンロングノズルポリジョッキアズワン(1件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。
容量(L)5トラスコ品番330-6577質量(g)375アズワン品番2-198-02危険物の類別非危険物
グリースガン アズワングリースガンアズワン(54件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
アズワン品番2-8818-01危険物の類別非危険物
真空用グリース アズワン真空用グリースアズワン
1,850税込2,035
1個(50g)
当日出荷
1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護半透明白色仕様(USDA/NSF)H1性能(真空)1×10^-12mmHg使用温度範囲(℃)-40~+260容量(g)50使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水混和ちょう度280アズワン品番3-9270-01危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
食品機械潤滑用スプレー OCE@N アズワン食品機械潤滑用スプレー OCE@Nアズワン
2,901税込3,191
1個
当日出荷
アズワン品番2-6356-01危険物の類別非危険物
ジャバラグリース アズワンジャバラグリースアズワン
679税込747
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
耐水・耐熱性グリーススプレー アズワン耐水・耐熱性グリーススプレーアズワン
1,762税込1,938
1個(300mL)
翌々日出荷
耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
アズワン品番1-8092-01仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
マルチパーパスオイルスプレー アズワンマルチパーパスオイルスプレーアズワン
1,733税込1,906
1個(300mL)
当日出荷
FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。
アズワン品番1-8093-01仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンパウダー アズワン二硫化モリブデンパウダーアズワン(2件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 グリースやオイルの添加剤に適しています。
仕様水分:0.12wt%、酸不溶解分:0.40wt%容量(g)100比重(見掛)0.36粒径(μm)(フィッシャー法)0.45アズワン品番4-1328-01危険物の類別非危険物純度(%)98.00wt
超高温・耐真空用グリース トライボン アズワン超高温・耐真空用グリース トライボンアズワン
8,390税込9,229
1缶
4日以内出荷から8日以内出荷
フッ素オイルをベースにPTFEを増ちょう剤としたフッ素グリースです。 高温下でも軟化流動せず、防錆・耐薬品・耐熱・耐油性に優れています。
使用温度(℃)-30~250主成分フッ素油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
オイルバス用耐熱シリコーンオイル アズワンオイルバス用耐熱シリコーンオイルアズワン
191,070税込210,177
1個
当日出荷
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kgアズワン
9,306税込10,237
1パック
翌々日出荷
温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイル アズワン多目的用オイル 摺動面用 アプルーブオイルアズワン
21,800税込23,980
1缶
4日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルです。 樹脂に対する影響も少なく、ほぼ無色・無臭で機械類を汚さず使用可能です。
動粘度 at40℃7.0mm2/s主成分合成油・PTFE引火点(℃)52流動点-40℃危険物の類別非危険物特性潤滑
超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃ アズワン超耐熱シリコーンオイル 密閉系熱媒用 -40~+425℃アズワン
22,620税込24,882
1パック
当日出荷
温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425引火点(℃)120外観無色透明・無臭 液体流動点(℃)‐55.0危険等級動粘度(mm2/s)4~6アズワン品番4-4664-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス