潤滑・滑走剤 522スベリ剤アルテコ(ALTECO)当日出荷
優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。
用途木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。仕様シュリンクフィルム、エアゾール缶トラスコ品番855-2879材質主成分:イソへキサン色透明容量(mL)420高さ(mm)205使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ外径(mm)70アズワン品番64-8378-25危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1281危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
プラスガード協同油脂税込¥25,278¥22,980