絞り込み
ブランド
  • WD-40
  • モノタロウ(77)
  • エスコ(492)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • TRUSCO(254)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(203)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(125)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(119)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(97)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • コスモ石油(66)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • エクソンモービル(61)
  • フルプラ(60)
  • BOLL(57)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ WD-40WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチWD-40
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。 ●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。 ●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方 ●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。
質量(kg)0.52内容量(mL)450高さ(cm)24.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL横(cm)6.5関連資料(0.74MB)奥行き(cm)6.5危険物の性状非水溶性
SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入 WD-40SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入WD-40
19,980税込21,978
1ケース(12本)
8日以内出荷
精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
詰め替え用スプレー容器 4本入 WD-40詰め替え用スプレー容器 4本入WD-40
5,198税込5,718
1ケース(4本)
10日以内出荷
耐油性の専用詰め替え容器です。 ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cmアズワン品番67-3046-94危険物の類別非危険物
SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入 WD-40SPECIALIST ディグリーサー 泡タイプ 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
6日以内出荷
細かい泡が塗布した表面の奥まで浸透し汚れ等を素早く除去します。 機器がスムーズに動き長持ちします。 ウォーターベースの溶剤なので安全に使用できます。
仕様●重さ:0.55kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ24cm危険等級アズワン品番67-3046-91危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5400mL危険物の性状非水溶性
SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
5日以内出荷
液状で均一に吹き付ける事ができ乾燥すると厚みを持った目に見える保護膜となります。 垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度溶液です。 金属同士の接触する場所への使用に適していて、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部分に使用することができます。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-90危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入 WD-40SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
5日以内出荷
速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス