特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300 材質本体/HDPE、スプレー/PP 吐出量(mL)1 乳白色 高さ(mm)143.5 内径(Φmm)20.5 胴径(Φmm)65.5 危険物の類別非危険物
1組
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF54 1kg
粘度(C/S)400 温度範囲(℃)-30~250 適合オイルバス専用のシリコンオイル 容量(kg)1 引火点(℃)300以上 発火点(℃)約400 危険物の類別非危険物
1缶
10,500 税込11,550
当日出荷

TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル 500mL
容量(mL)500 乳白色 高さ(mm)175.5 奥行(mm)64 内径(Φmm)20 胴径(Φmm)100 危険物の類別非危険物
1組
277 税込305
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。 二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。
危険物の類別非危険物
1本
11,300 税込12,430
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質本体/HDPE、スプレー/PP 乳白色 高さ(mm)180.5 内径(Φmm)20 胴径(Φmm)71.5 危険物の類別非危険物
1組
287 税込316
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコーングリース
メーカー信越化学工業 株式会社 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(100g)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
適合耐熱・防水・グリーススプレー 容量(mL)420 危険物の類別非危険物 グリス種類ウレアグリース
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500 胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288 材質PP、ポリアセタール、HDPE 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
容量(mL)480 使用温度範囲(℃)-20~+45 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性凍結浸透潤滑
1箱
19,410 税込21,351
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリコーンオイル
無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。
用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類 比重0.935(25℃) 揮発分25 ※1:150℃/24h 外観無色透明液体 流動点(℃)-60以下 屈折率1.399(no25) 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)10(25℃) 表面張力(mN/m)20.1 効果さっぱりとした感触
1缶(1kg)ほか
8,960 税込9,856
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF96 1.5CS
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S 適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)スプレー ハンディ型 HDPE
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
1個
2,376 税込2,614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)多用途潤滑剤 ML-11
高い浸透力で、稼働部のキシミをとめ、動きをスムーズに。 表面に被膜を作り、錆を防止。 金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。 2Wayキャップスプレー。 臭いが少なく使いやすい。 ノズルがステンレスなので曲げられる。
容量(mL)360 危険物の類別非危険物
1本
1,470 税込1,617
6日以内出荷

シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入 粘度1.5C/S 容量(kg)14 適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用 危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
209,800 税込230,780
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります