絞り込み
ブランド
  • ノックス
  • モノタロウ(76)
  • エスコ(438)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(386)
  • TRUSCO(262)
  • 日本メカケミカル(182)
  • NOKクリューバー(135)
  • エーゼット(126)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(124)
  • 信越化学工業(119)
  • 出光NTG(97)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(96)
  • ヤマダコーポレーション(90)
  • ダイゾーニチモリ(80)
  • 協同油脂(76)
  • マークテック(73)
  • オーデック(70)
  • 呉工業(クレ)(65)
  • コスモ石油(65)
  • コスモ石油ルブリカンツ(61)
  • フルプラ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビラーズ エアゾール ノックスサビラーズ エアゾールノックス
12,980税込14,278
1ケース(480mL×6個)
当日出荷
スプレーになったサビラーズを塗布もれ・塗布困難・鉄筋の曲がった個所などに簡単に塗布できます。 鉄筋とコンクリートの付着を妨げません。
用途鉄筋の防錆剤淡黄色タイプ高分子化合物、有機溶剤引火点(℃)23塗布面積(m2)(1L当たり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1296mL密度(g/cm3 at15℃)0.9危険物の性状非水溶性
サビラーズ ノックスサビラーズノックス
14,980税込16,478
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サビトール ノックスサビトールノックス
25,980税込28,578
1缶(18L)
当日出荷
コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。
用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤塗布面積(m2)(1L当たり)2~3危険物の類別非危険物
ハイサビラーズ ノックスハイサビラーズノックス
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
新ノロトール ノックス新ノロトールノックス
34,980税込38,478
1缶(18L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
ノックスーEW(錆・グレー) ノックスノックスーEW(錆・グレー)ノックス
31,980税込35,178
1缶(16kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
ガード21 ノックスガード21ノックス
22,980税込25,278
1缶(4kg)ほか
9日以内出荷
特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。 鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。 さらっとした速乾性の防錆材でたやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。 護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆塗布面積(m2)(1kg当たり)約5液色グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロングガード ノックスロングガードノックス
26,980税込29,678
1缶(16L)
4日以内出荷
優れた防錆力を発揮します。防錆期間6~12ヶ月。 乾燥被膜を形成し、作業後の取扱いが容易です。 塗布時は淡色ですが、すぐに透明な膜となり外観性良好です。
用途鋼製型枠、仮設機材、一般機械工具、その他製品塗布面積(m2)(1L当たり)10~20危険物の類別非危険物
フォームガード ノックスフォームガードノックス
21,980税込24,178
1缶(16L)
9日以内出荷
速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノックスーEW(クリヤー) ノックスノックスーEW(クリヤー)ノックス
27,980税込30,778
1缶(16kg)
9日以内出荷
鉄筋の長期防錆剤 鉄筋とコンクリートとの付着強度はエポキシ樹脂塗装鉄筋と同程度です。 塗布型なので、曲げ加工部や配筋した箇所でも簡単に防錆処理できます。 1年半以上の防錆効果が期待できます。
液色クリヤー塗布面積(m2)(1kg当たり)約5危険物の類別非危険物
新テッキンクリーナー ノックス新テッキンクリーナーノックス
7,198税込7,918
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
鉄さびとよく反応します
用途鉄筋の錆溶解危険物の類別非危険物
スーパーサビトール ノックススーパーサビトールノックス
35,980税込39,578特価
1缶(18L)
当日出荷から5日以内出荷
各種機材に発生した鉄さびの溶解除去剤
用途鋼製型枠、ボルト、ナット、ジョイント金具、その他基材の錆溶解剤危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス