トーションばねとは、コイル状になっている両端が90~180度程度の角度でアームが伸びているばねです。部品や製品などに組み込んだ時にアームを広げたり縮める動作に対し戻る力を利用しています。用途は、剪定バサミやドアノブ、物干しハンガーの引掛け部分など身近な製品から家電製品など多岐にわたって使用。材質は、屋外で使用される事も多いため錆ないステンレス製が主です。線径の太さ、コイルの巻き数などでばね力が変わるため使われる部品や製品によって適切なのを選びます。
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.9(4)
1.2(3)
1.4(4)
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
『バネ』には他にこんなカテゴリがあります
バネ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。