一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。
充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。
手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう!
消毒液をミスト状に電動噴霧できる。
ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。
充電式コードレスでどこでも使用できる。
大容量700mLタンク。
ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)
質量(g)約640(ボトル含む)
噴霧量(mL/min)最大12
連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時
入力充電DC5V/1A
充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時
バッテリー容量(mAh)1100
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリーリチウムイオンバッテリー
水タンク容量(mL)約700
材質ABS、PP、シリコン
付属品専用充電ケーブル(70cm)
仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
ディスペンサーのポンプをタッチレスに!
EASYCAPを取り付けたいボトルに「ボトルキャップ」を取り付けます。「挿込口」に「ボトルキャップ」を斜めに合わせ、起こすようなイメージで取り付けるとスムーズです。
さまざまな口径サイズのボトルに対応
28mm、32mm、40mm、42mmの口径サイズに対応したボトルキャップ付き。ペットボトルや詰め替え用ボトル、大容量ボトルにも取り付けできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×52×63
質量(g)約80
待機時間1年
連続動作時間10000回以上
使用電池単4電池/2本(アルカリ乾電池のみ)
濃度(%)アルコール:85volまで
防水性IPX6
取付径(Φmm)可能:28、32、40、42
保証期間ご購入日から1年間
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。
設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。
さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。
自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40
質量(kg)約4.25
色ブラック
セット内容本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。