絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • Panasonic(パナソニック)(395)
  • エレコム(391)
  • Kenko(ケンコートキナー)(369)
  • Nikon(ニコン)(366)
  • エスコ(364)
  • アイリスオーヤマ(351)
  • エツミ(343)
  • オーム電機(336)
  • YAMAZEN(山善)(333)
  • Canon(331)
  • SONY(308)
  • Jabra(286)
  • audio-technica(237)
  • DJI(220)
  • サンワサプライ(212)
  • 象印マホービン(201)
  • RS PRO(193)
  • ELPA(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイク/楽器用ケーブル 2芯 152m 1巻 152メートル入 BELDENマイク/楽器用ケーブル 2芯 152m 1巻 152メートル入BELDEN
83,980税込92,378
1巻(152m)
10日以内出荷
NEC CMG、UL定格 シールドなしシングルペアケーブル 導電性の高いPVC絶縁スピーカケーブル 特長と利点:・シングルペアPVC絶縁された標準導線 ・用途は計装、制御、コンピュータに適しています 用途 ・ スピーカーケーブル ・ 計装 ・ 制御 ・ コンピュータ
仕様●コア数:2●断面積:0.5mm2●断熱材:PVC●外径:4.57mm●リール長さ:152m●ケーブル形状:ツイストペア●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-888アズワン品番68-4149-56
オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入 BELDENオーディオケーブル 2芯 1巻 100m入BELDEN
27,980税込30,778
1巻(100m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7●コード番号:187-6100アズワン品番65-7363-34
オーディオケーブル 2芯 1巻 500m入 BELDENオーディオケーブル 2芯 1巻 500m入BELDEN
149,800税込164,780
1巻(500m)
7日以内出荷
用途 アナログオーディオ用のシングルペア 24 AWG ハロゲンフリー遮蔽ペアケーブルです
仕様●入数:1リール(500m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:500m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7アズワン品番65-7377-85
オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入 BELDENオーディオケーブル 2芯 1巻 100m入BELDEN
52,980税込58,278
1巻(100m)
7日以内出荷
用途 マイクケーブル
仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:マイクケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:非遮蔽●絶縁体:PE●外径:6.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体材質:裸銅アズワン品番65-7418-86

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電