リチウムイオンポリマー電池(3.7V 1000mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
3.7V、1,000mAhのリチウムイオンポリマー電池です。
過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)54×35×6容量1,000mAh質量(g)21電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
3.7V、400mAhのリチウムイオンポリマー電池です。
過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)25×36×5容量400mAh質量(g)9電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 860mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
リチウムイオンポリマー電池(充電池)です。
コイン型のCR2032など充電不可能なリチウム電池とはまったく別種類の電池で充電して使います。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下です)
寸法(mm)30×49×6容量860mAh質量(g)18電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 110mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
公称電圧3.7V・容量110mAhのリチウムイオンポリマー(二次)電池で、小型・軽量設計により省スペースな電源供給が求められる用途に適しています。バッテリーサイズは厚さ4.0mm、幅15mm、長さ26mmでウェアラブル機器や小型電子工作、IoTデバイスなどに活用されています。
本電池は体積エネルギー密度が400Wh/L以下であるため、電気用品安全法(PSE)の規制対象外となります。安全性確保の観点から過充電・過放電防止回路(保護IC)を組み合わせた使用が推奨されます。
外部端子にはコネクタ(PHRタイプ)が取り付けられており、対応するコネクタと簡単に接続できるため、半田付け不要での実装が可能です。取り扱い時には、物理的損傷や短絡を避け、推奨電圧範囲内での運用を徹底してください。小型電子機器の電源として安定した性能を提供するセルです。
寸法(mm)15×26×4容量110mAh質量(g)4電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池 3.7V、500mADATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
仕様●電圧:3.7V●容量:500mAh●縦(D):35.0mm●横(W):25.5mm●厚さ(H):6.7mm●直径:-●備考:9.8g●電圧:3.7Vアズワン品番68-2206-03
リチウムイオンポリマ DTPシリーズDATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。アズワン品番67-0430-66
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(2セル用)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)2セル(6.4V)の専用充電基板
適用電池はData Power社製のLFP503035-2および同型式の電池
充電用ICにMCP73223を使用
リン酸鉄リチウムイオン電池用充電基板(1セル用)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePo4Battery)1セル(3.2V)の専用充電基板
適用電池はData Power社製のLFP503035および同型式の電池
充電用ICにMCP73123を使用
リン酸鉄リチウムイオン電池(3.2V/850mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
寸法(mm)最大10.2×30.5×42容量850mAh端子形状PHR-3公称電圧(V)3.2充電電圧(V)最大3.65密度体積エネルギー:267Wh/L
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 700mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
3.7V、700mAhのリチウムイオンポリマー電池です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
寸法(mm)20.5×43×9.2容量700mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 640mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
3.7V、640mAhのリチウムイオンポリマー電池です。
過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)44×35×4.6容量640mAh質量(g)14電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。
過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。
寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 300mAh)DATA POWER TECHNOLOGY5日以内出荷
3.7V、300mAhのリチウムイオンポリマー電池です。PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)
寸法(mm)37×20×5.6容量300mAh質量(g)7.5電圧(V)3.7コネクタPHR-2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります