絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(626)
  • Panasonic(パナソニック)(376)
  • エレコム(369)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エツミ(359)
  • Kenko(ケンコートキナー)(355)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • エスコ(346)
  • Canon(335)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(331)
  • SONY(305)
  • Jabra(288)
  • audio-technica(240)
  • DJI(236)
  • insta360(235)
  • サンワサプライ(209)
  • 象印マホービン(201)
  • RS PRO(181)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カナル型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPイヤーパッド ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
129税込142
1セット(6個)
当日出荷
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ELPステレオイヤホン ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPステレオイヤホン ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型材質ABSブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
デジタル電池残量チェッカー黒 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)デジタル電池残量チェッカー黒YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。 電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池 1.5V単1~単5形アルカリ電池 1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池 3Vコイン形リチウム電池 3V、6Vカメラ用リチウム電池 9V形乾電池
ブラック本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)使用電池単4電池×
ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
209税込230
1個
当日出荷
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
エアコンリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質本体:ABS ボタン:シリコンホワイト本体寸法(mm)W56×H140×D19本体質量(g)68使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン ブラック1mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラックコード長さ(m)1音声規格モノラルプラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)98
インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)インナーイヤー型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ材質ABS/PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)116イヤホン形状インナーイヤー型
エアコンリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エアコンリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
材質ABS質量(g)92使用電池単4形乾電池×2本(別売り)電池寿命12ヶ月アズワン品番65-0529-28RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)7本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
トラベルスチームアイロン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルスチームアイロンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度::低温(70~120℃)、:中温(100~160℃)、:高温(140~200℃)
材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工ホワイト/グレータイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約1.6本体質量(g)約490消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W周波数50/60Hz本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm
アンテナケーブル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アンテナケーブルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
679税込747
1個
4日以内出荷
仕様使用可能な放送:地デジ波・FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV/4K/8K材質銅+PVCコネクタ形状・L字/差込式・ストレート/差込式ケーブル径(Φmm)6
オーディオ延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オーディオ延長コードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
4日以内出荷
ヘッドホンやスピーカーのコードの長さが足りないときに使用できます。 高純度OFC線の採用により高音質を実現します。
材質PVCブラックコード長さ(m)1本体質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル電気ケトル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベル電気ケトルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
国内外対応 電圧切替スイッチ最大容量400ml空焚き防止機能で安全安心凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単付属でコップ2個付き電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個材質PPホワイトタイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約0.9本体質量(g)約430消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)周波数50/60Hz本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
ソーラーテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラーテレビリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
材質ABS電源内蔵コンデンサ DC3.8V本体質量(g)約92本体寸法約W60×H175×D18mm通信方式赤外線(IR)方式充電時間(分)USB:約15(満充電までの目安)ボタン数22関連資料(0.27MB)定格入力DC5V 0.5A動作距離(m)約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
ナイトライトテレビリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナイトライトテレビリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
国内主要メーカー14社対応。メーカー設定方法がわかる二次元コード付きメーカー独自機能4ボタン搭載テレビの基本機能を採用したシンプルな押しやすいボタンボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止再設定不要のバックアップ機能搭載
仕様【充放電サイクル】約300回、【充電時/入力時・電源・電圧】5V 0.3A材質ABSブラック本体質量(g)100定格消費電力(W)0.22光源昼白色LED 5000K (交換不可)通信方式赤外線(IR)方式充電時間約2時間使用可能温度範囲センサー:0℃~35℃使用電池リチウムポリマー電池500mAh連続点灯時間約15時間 (満充電時)電池寿命【自動点灯】約180日 (満充電時1日10回点灯の場合)検知方式人感明暗センサーボタン数40点灯時間【自動】約20秒※動きを感知しなくなってから20秒後に消灯取扱説明書(0.28MB)動作距離(m)約8 ※使用機器や使用条件により異なります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×約180×約28
ソーラーエアコンリモコン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラーエアコンリモコンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ホワイト電源リチウムイン電池3.7V 300mAh本体質量(g)約118本体寸法W約59mm×H約174mm×D約21mm機能ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン)通信方式赤外線(IR)方式定格入力電流(A)DC5V 0.5A環境温度範囲(℃)5℃~35℃関連資料(0.36MB)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3.2インチ手回し充電ワンセグテレビYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABSホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400
2分配オーディオコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2分配オーディオコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
4日以内出荷
オーディオプレーヤーに接続することによりヘッドホンなどで二人一緒にリスニングが可能です。 コードはOFC仕様により良質な音を実現します。
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
4.3インチディスプレイ ワンセグラジオ(ブラック) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4.3インチディスプレイ ワンセグラジオ(ブラック)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。
付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル材質ABS、ガラスブラック質量(g)240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45電池寿命充放電回数目安:約400回充電時間(時間)約6受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHzRoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電