絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エレコム(364)
  • Panasonic(パナソニック)(364)
  • アイリスオーヤマ(356)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • エツミ(355)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(333)
  • Canon(324)
  • SONY(290)
  • エスコ(275)
  • audio-technica(240)
  • DJI(239)
  • insta360(232)
  • サンワサプライ(202)
  • Jabra(199)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(180)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6kg洗濯機 MAXZEN6kg洗濯機MAXZEN(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
付属品給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm質量(kg)30種類縦型洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835RoHS指令(10物質対応)対応
全自動洗濯機 MAXZEN全自動洗濯機MAXZEN(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
1ドア冷蔵庫 MAXZEN1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
138L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN138L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)34定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8騒音値(dB)27dB冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
85L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN85L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
★ コンパクト&シンプルで使いやすい一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケースかさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!★ 冷蔵室ポケット(小)調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない★ 8段階の温度調節機能庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすくドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
112L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN112L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
★ コンパクトながらも大容量・冷凍室 25Lドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい・冷蔵室 87L3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納★ たっぷり入る冷蔵室高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
31L 1ドア冷凍庫 MAXZEN31L 1ドア冷凍庫MAXZEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿質量(kg)16外形寸法(mm)W474×D450×H496電源(V)AC100~ 50/60Hz定格消費電力(W)60電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)アース線の長さ(m)約2.0冷媒ノンフロン R600a運転音28dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)111h/年定格内容積(L)31
130L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN130L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小)質量(kg)27電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約2定格消費電力(W)70(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き)運転音(dB)26使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロンR600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通)定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)
87L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN87L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
★ スマートで使い勝手抜群1人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!★ コンパクトながらも大容量コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてしっかり保存できます。★ 冷凍室26L冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!★ 冷蔵室61L見た目以上にたっぷり収納が可能です。★ 8段階の温度調節が可能内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに!★ 耐熱版冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
47L冷蔵庫(ペルチェ式) MAXZEN47L冷蔵庫(ペルチェ式)MAXZEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
★ 静音・低振動のペルチェ式運転音約38dB 図書館・市内の深夜ほどの静けさ★ 使いやすいサイズ感コンパクトな見た目でもしっかり入る45L製氷室がついていないので広々使えます。★ 整理しやすいドアポケット2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 取り外せる仕切り棚入れるものに合わせて自由自在に調節可能!仕切り棚は2つ付属しています。★ 温度調節ダイヤル庫内上部の温度調節ダイヤルを回し、庫内の内容量に合わせて温度調節を設定することができます。温度は1(弱冷)~3(強冷)の3段階で右に回すほどよく冷えます。0でスイッチが切れます。★ 耐熱仕様の天面冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます★ 調節脚本体は水平になるよう高さを調節できます。★ 庫内灯ドアを開けると自動でライトが点灯庫内が明るくなり食品が見やすくなります
RoHS指令(10物質対応)対応
60L 前開き冷凍庫 MAXZEN60L 前開き冷凍庫MAXZEN
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時★ コンパクト設計カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザインインテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!★ 取っ手付きで使いやすいケース使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!★ コンパクトなのに大容量大容量60L
RoHS指令(10物質対応)対応
GoogleTV MAXZENGoogleTVMAXZEN
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメお手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 外付けHDD録画USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。★ 豊富な入出力端子★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現よりリアルに、圧倒的な色彩美High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
4K対応GoogleTV MAXZEN4K対応GoogleTVMAXZEN
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメお手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ 美しい映像を実現豊かな色彩と鮮明な映像が実現、細部まで鮮やか。「DolbyVision」「HDR10」「HLG」規格に対応。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べて、より色の緻密さや広い明るさの幅を表現でき、立体感のある鮮明な映像を表現。★ DolbyAtmos for TV最新の立体音響技術で、あなたの周りを包み込み、映画やドラマ、音楽などを没入感たっぷりに楽しむことが可能です。★ 豊富な入出力端子★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電