4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアで聞き取りやすい全面スピーカー。USBメモリをつなげれば、画像、音楽、動画の再生ができます。画像フォルダと同じフォルダに入っている音楽ファイルをバックグラウンドで再生することも可能です。ワンセグ・フルセグ受信対応。室内用のアンテナを使用すればアンテナ端子がない部屋や外でも、テレビをお楽しみ頂けます。
付属品ACアダプター、リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(動作確認用)、スタンド、スタンド取付ネジ4本、miniB-CSAカード 消費電力(W)15(待機時:0.5) 電源ACアダプター:AC100V50/60HZ 入力 12V/2.0A出力 本体質量(kg)約1.31(スタンド含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約357.5×284×130(スタンド含む) 対応フォーマットUSBマルチメディア:画像:JPEG、音楽:MP3、WMA、動画:AVI (最大対応解像度 720×480) 動作温度(℃)推奨:約0~35、相対湿度:20%~80%(結露のないこと) 画面サイズ15.4インチ/331.2(H)×207(V)mm 画素数1280×800 チャネル数【受信】フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応)UHF13~62ch CATV/パススルー方式C13~C62 音声出力2W ×2 入出力端子アンテナ入力:地上デジタルアンテナ端子×1系統、HDMI入力:HDMI Ver.1.4×2系統、映像入力:コンポジット映像端子×1系統、音声入力:音声入力(右、左)端子×1系統、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック×1系統、USB2.0端子:1系統(最大64GBまで・マルチメディア対応)・1系統(ソフトウェアの更新)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

軽量・薄型。持ち運びに便利なテレビ付きラジオ。どこでもテレビが視聴できる、便利なポケットラジオです。ポケットサイズで重さも約100g(電池含まず)と大変軽く、いつでもテレビやラジオをお楽しみ頂けます。シンプルな操作で使いやすく。誰でも簡単にお使いいただけるように。無駄なボタンは省き、操作ボタンを大きくしました。
付属品ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、外部アンテナ 転換ケーブル、取扱説明書(保証書付き) ブラック 出力(W)【スピーカー】1×2(8Ω)、モノラル 消費電力(W)1.5 電源ACアダプター入力:AC100~240V(50-60Hz) 出力:DV5V 1A 本体質量(g)123(電池除く) 本体サイズ(mm)W87×D20×H132 動作環境【温度】5~35℃【湿度】20~80%(結露無きこと) 液晶モニター3インチ (400×240) 入出力イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック) / 電池入力(miniUSB) 受信方式TV:UHF470~770MHz(物理チャンネル13ch~62ch)、FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ)、AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ) 駆動時間(時間)【イヤホン使用時】ラジオ視聴:約19、テレビ視聴:約15、【スピーカー使用時】ラジオ視聴:約16、テレビ視聴:約13
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。 グレー 付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース 寸法(mm)46×46×174 電源(V)AC100~120 50/60Hz 定格電力(W)900(最大1400 風量最大時) コード長さ(m)約1.8 最大風量(m/s)22
1個
24,900 税込27,390
4日以内出荷

独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。 ホワイト 付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース 寸法(mm)46×46×174 電源(V)AC100~120 50/60Hz 定格電力(W)900(最大1400 風量最大時) コード長さ(m)約1.8 最大風量(m/s)22
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります