HDMIコード付miniDVDプレーヤーダイアモンドヘッド当日出荷
わずか300g♪手のひらサイズのDVDプレーヤーです。USB端子、HDMI端子、AV端子を搭載。スピーカーと接続すればCDプレーヤーとしても楽しめ、CD音源をUSBへ録音することも可能です(MP3形式)HDMIコード&AVコードも付属。商品到着後すぐにお楽しみいただくことができます。
セット内容ACアダプタ、リモコン(動作テスト用単4形乾電池2本含む)、USBコード(Type-C)、AVコード、HDMIコード、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.3消費電力(W)10電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×154×35対応ビデオDVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、(CPRM含む)、オーディオCD、CD-R/RW、CD+R/RW、VCD、SVCD入力端子DCIN(Tyre C)、USB対応フォーマット動画 DAT、VOB、AVI、MPEG4(720P解像度以下)出力端子HDMI、AV(RCA)、イヤホン
フルセグポータブルDVDプレイヤーダイアモンドヘッド6日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45質量(g)940(内蔵充電池含む)消費電力(W)18電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC)液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45°対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSDスピーカー2+2W(ステレオ)出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤーダイアモンドヘッド4日以内出荷
テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。
付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
DVDプレーヤー搭載15.6インチフルセグポータブルテレビダイアモンドヘッド4日以内出荷
15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW質量(kg)約1.17消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間)入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロットスピーカー2+2(ステレオ)(W)対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
14インチDVD搭載androidTVダイアモンドヘッド4日以内出荷
ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。
セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書質量(g)約1500(バッテリー含む)消費電力(W)20Max(待機時約1)電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001スピーカー2W+2W内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXTOSandroid TV OS ver,11Bluetoothバージョン 5.0入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A)TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
録画機能付 DVD搭載22V型ポータブルテレビダイアモンドヘッド4日以内出荷
ポータブルシリーズ最大サイズ22V型フルハイビジョン録画機能付きDVD搭載ポータブルテレビです。地上デジタル放送はフルセグ・ワンセグ自動切替可能です。ポータブルでありながら高精細フルハイビジョン液晶パネルを搭載し、DVDプレーヤー&USB端子を搭載。USBメモリやハードディスクと接続することで地デジ番組の録画・再生が可能です。またHDMI端子付きでゲームモニターやサブモニターとしてもご利用いただけます。壁掛け&スタンドの2WAY、家庭用AC・車載用DC・バッテリーの3電源に対応ですので、手軽さと大画面を兼ね備えた欲張り仕様です。
付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)2.9出力(W)【スピーカー】3+3消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT
OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤーダイアモンドヘッド6日以内出荷
サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。
付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3(バッテリー含む)消費電力(W)28(待機時約1)定格AC100V-240V、DC12V/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300バッテリーLi-Po7.4V対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なるスピーカー3+3(W)液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGBバッテリー容量(mAh)4000出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナRoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なるバッテリー容量(Wh)29.6
14インチ防水フルセグDVDプレーヤーダイアモンドヘッド8日以内出荷
様々なシーンで活躍、DVDプレーヤー搭載の「14インチ フルセグ ポータブルテレビ」防水レベルIPX7(リモコンはIPX6)。HDMI端子を装備しモニターとしても活用可能。※HDMIケーブルは別売です。ドライブや屋外でも使える3電源方式。壁掛けができるフックスタイル、自立スタンド付きの2WAYスタイル。
仕様再生メディア:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW付属品ACアダプタ(長約1.5m)、 AVケーブル(長約1.2m)、 車載用DCアダプタ(長約1.5m)、 車載用バッグ、取扱説明書、保証書、 B-CASカード、リモコン(動作テスト用電池付き CR2025)、 リモコン電池カバーオープナー寸法(mm)高さ234.5×幅351×奥行46質量(kg)約1.5電源専用ACアダプタ AC100V-240V・50-60Hz、車載用DCアダプタDC12V 1.5A液晶サイズ14型ワイド液晶解像度1366×768充電時間(時間)約3~4再生時間(時間)DVD:約2.5
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
全自動洗濯機シャープ税込¥87,978¥79,980
CDラジオコイズミ(小泉成器)税込¥8,248¥7,498