絞り込み
ブランド
  • JACOB JENSEN
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,702)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(390)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(367)
  • エツミ(360)
  • エスコ(356)
  • アイリスオーヤマ(354)
  • オーム電機(334)
  • Canon(333)
  • SONY(310)
  • Jabra(279)
  • audio-technica(235)
  • DJI(226)
  • サンワサプライ(215)
  • 象印マホービン(197)
  • RS PRO(193)
  • ELPA(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT20-3B Telephone JACOB JENSENHT20-3B TelephoneJACOB JENSEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSENHT60-No One Touch Telephone シルバーJACOB JENSEN
19,980税込21,978
1台
当日出荷
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)【新機能】ナンバーディスプレイ対応スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)シルバー機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
HT20-FT Telephone JACOB JENSENHT20-FT TelephoneJACOB JENSEN
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)ワンタッチ FRONT ボタン受話器ボリューム: 音声調節可能 メッセージウェイティング、メッセージランプ機能設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
HT20-No Dial Telephone JACOB JENSENHT20-No Dial TelephoneJACOB JENSEN
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
HS20D コードレス Telephone JACOB JENSENHS20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット)仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
HT20D コードレス Telephone JACOB JENSENHT20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
HT60 Telephone シルバー JACOB JENSENHT60 Telephone シルバーJACOB JENSEN
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
IP60 Telephone シルバー JACOB JENSENIP60 Telephone シルバーJACOB JENSEN
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)ワンタッチボタン 4 カ所メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能簡単な web での設定壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポートSIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2標準SIPプ ロトコルをサポートDHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当てE802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポートライン1とライン2をサポート動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリングプログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能
材質ABS樹脂シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE : DE18-0108005
IP20 Telephone シルバー JACOB JENSENIP20 Telephone シルバーJACOB JENSEN
21,750税込23,925特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) メッセージウェイティング、メッセージランプ機能受話器のボリュームレベル5段階調節DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODECRFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート標準SIPプロトコルをサポート設置方法は机上、壁掛け兼用動的音声検知、バッファIEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポートHTTPによるプログラムアップデート補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂シルバーサイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE:DE18-0109005

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電