絞り込み
ブランド
  • A-Stage
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,708)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(388)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(367)
  • エツミ(361)
  • エスコ(356)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • オーム電機(334)
  • Canon(334)
  • SONY(310)
  • Jabra(279)
  • audio-technica(235)
  • DJI(226)
  • サンワサプライ(216)
  • 象印マホービン(199)
  • RS PRO(191)
  • ELPA(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20LA-Stage
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚質量(kg)約10ブラック容量(L)20間口(mm)402電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448電源コード(m)約1.9騒音値(dB)約15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)68
2ドア冷凍冷蔵庫 112L A-Stage2ドア冷凍冷蔵庫 112LA-Stage
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。 左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。 使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。 約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。 庫内温度調節が可能。 静音設計、ノンフロンR600a採用。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214
1ドア冷蔵庫 46L A-Stage1ドア冷蔵庫 46LA-Stage
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。 寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1質量(kg)約15電源(V)AC100(50/60Hz)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496騒音値(dB)約23冷却方式直冷式定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111
オーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ) A-Stageオーブンレンジ Re・De Range(リデレンジ)A-Stage
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370電源交流100V(50Hz/60Hz共用)本体質量(kg)約15温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250発振周波数電子レンジ:2450MHz高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
マルチライスポット  ブラック RC-A30BK [3合] A-Stageマルチライスポット ブラック RC-A30BK [3合]A-Stage
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
炊飯だけでなく、豊富な調理メニューとレシピで、様々な調理が可能なマルチクッカー。側面はつや消しブラックの人気カラーデザインで天面はスタイリッシュなLEDタッチパネル。 3.0mmの厚釜仕様 で基本メニューは白米、玄米、急速、おかゆの4種類 あり、他にも煮込み、温泉卵、ケーキ、低温調理モードも搭載 。予約は最大12時間可能。
1ドア冷凍庫 31L(冷蔵切替機能付) A-Stage1ドア冷凍庫 31L(冷蔵切替機能付)A-Stage
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。 冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。 導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー質量(kg)約16ホワイト容量(L)31間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)60天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496騒音値(dB)約28冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111
TVリモコン(GL-24L01DV用) A-StageTVリモコン(GL-24L01DV用)A-Stage
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
液晶テレビ GL-24L01DV用リモコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×26×200

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電