AV家電 (3) カテゴリ: 家電ブランド: REDRAGON(レッドラゴン)すべて解除
RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 6日以内出荷
●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。
「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」
●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W
●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生
木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。
パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。
●VOLUME&BASS調整
ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。
●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
周波数特性 150Hz~20KHz S/N比 ≧70db 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 電源 USB電源(DC 5V 1A) 付属品 マニュアル 保証期間 6ヶ月間 最大出力(W) サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2) サラウンド 2.1ch 質量(g) (サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2 サイズ(mm) (サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120 ケーブル長(cm) USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状 (サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ ユニット形状 サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2 インピーダンス サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2 ライト種類 LED 仕様 ●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応) 対応
RGB USB電源 横置型バースピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 4日以内出荷
●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W)
「RGB バースピーカーADIEMUS」
●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。
また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
●タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
電源 USB電源(DC 5V 1A) 質量(g) 710 保証期間 6ヶ月間 周波数特性 150Hz~20KHz S/N比 ≧65db 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 最大出力(W) 6(3+3) ケーブル長(cm) USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状 密閉型フルレンジ ユニット形状 2インチ(約50mm) インピーダンス 4Ω×2 仕様 ●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲーミングヘッドセット REDRAGON(レッドラゴン) 5日以内出荷
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。
RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。
調節可能なヘッドバンド付きのSoft
Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。
マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。
長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式 ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型 ケーブル長(m) 2 感度 感度:-38±3dB(0dB=1V/PA) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16±15% マイクロフォン部インピーダンス(Ω) ≦2.2K(MAX) 周波数帯域(kHz) 再生:20~20、100~10 接続端子 Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用) 指向性 」無指向性(全指向性) RoHS指令(10物質対応) 対応 音圧感度(dB) ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz ドライバー径(Φmm) 50 イヤホン形状 オーバーヘッド型 音量調節 有り マイク直径(Φmm) 40×15
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります 全自動洗濯機 シャープ 税込 ¥ 87,978 ¥ 79,980 バスケットへ
CDラジオ コイズミ(小泉成器) 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ