ミヤ・リードローン本体ミヤマエ翌々日出荷
大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデルスプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示自動スタート・停止機能一目でわかるメーター表示距離をアラームとLEDでお知らせ全周囲対応ガイドホルダーリードレバーで引っ張り力を変更P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)5