絞り込み
ブランド
  • KANDAO
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • Panasonic(パナソニック)(376)
  • エレコム(371)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エツミ(357)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • Canon(336)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(331)
  • SONY(304)
  • Jabra(288)
  • エスコ(279)
  • audio-technica(240)
  • DJI(235)
  • insta360(234)
  • サンワサプライ(205)
  • 象印マホービン(200)
  • RS PRO(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚 KANDAOKandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚KANDAO
4,098税込4,508
1個
当日出荷
Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
Kandao 120cm Selfie Stick For QooCam 3 KANDAOKandao 120cm Selfie Stick For QooCam 3KANDAO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
拡張可能なアルミニウム合金セルフィースティック。
QooCam 3 Ultra KANDAOQooCam 3 UltraKANDAO
88,000税込96,800
1個
9日以内出荷
8K 360度アクションカメラ
QooCam 3 Series Lens Protector KANDAOQooCam 3 Series Lens ProtectorKANDAO
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
レンズプロテクター。
ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAOポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019KANDAO
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
3Dコンテンツを瞬時に撮影・視聴・編集・共有、一体型のポータブル3Dカメラ。【美しさを細部まで捉える8K静止画、4K動画】色彩の細部を鮮明に捉え、3D写真と3Dビデオが人生の素晴らしい瞬間を残します。【4Kビデオ、最大60fpsの高フレームレート】2つのレンズで撮影した4K高精細映像が、細部まで鮮明に記録。60fpsの高フレームで撮影した映像は、ダイナミックに瞬間を捉えます。ダンス、スケートボードなど、動きの速いシーンにも最適です。【65mm瞳孔間距離の2つのレンズで自然な立体感を実現】65mmの瞳孔間距離は、人間の目の視差に合わせて、自然な立体感を実現。違和感のない自然でリアルな3D効果を提供します。【2つのレンズ撮影による3D映像の自動生成】2つのレンズは同期して映像を捉えるため、同期のためのケーブルや後編集でのタイムコードの調整など、手間のかかる作業は不要。立体撮影の楽しさを簡単に手に入れることができます。【片手で持てる約160gのコンパクトな携帯型】カメラの重さは約160g。山や川などの自然の中でも、賑やかな都会の中でも、ポケットからカメラを取り出して、いつでもどこでも素晴らしい瞬間を記録できます。【鮮明な映像のためのピント合わせ、ワンタッチフォーカス】タッチスクリーンでピントを合わせたい被写体をタップするだけで、正確なピント合わせができます。【マグネット式ビュアーにより3Dシアターに変身】マグネット式ビュアーにより、カメラとビュアーが瞬時に合体し、3D効果を演出するミニ3Dシアターとなります。また、撮影後その場で映像の確認が可能です。【クリアでシャープ、滑らかで自然な映像】37PPDの高画素密度を持ったビューアは細部の描写まで再現し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。【より鮮やかな色彩を実現する高い輝度】タッチスクリーンの輝度は最大1,000ニット。主流VRヘッドセットの10倍の1,000ニットの高輝度により、屋外の強い日差しの下でも画面の視認性を維持。高輝度な画面は、より鮮やかで色彩豊かに、高品質なビジュアル体験を楽しむことができます。【主要な3D視聴デバイスとの互換性】3840x1080解像度のMP4ビデオフォーマット出力により、ビュアーの他、スマホ、VRヘッドセット、ARグラス、プロジェクターの主要な3D視聴デバイスに対応します。【空間ビデオトランスコードツール】強力で使いやすいトランスコードツールを提供し、撮影素材を空間ビデオや写真にデータ変換することが可能。Apple Vision proで視聴すると、優れた立体的効果と鮮明な映像を提供します。【強力な編集ソフトウェアで思い通りの編集・加工】・3方式のビデオ手ぶれ補正歩きながらの撮影でも、運動しながらの撮影でも、QooCam EGO(内蔵機能)、QooCamアプリ、QooCam Studioアプリなどの手ぶれ補正機能により、振動や揺れを除去し、安定したクリアな映像を保ちます。専門的なジンバルなどは必要ありません。・AIカラーグレーディングQooCam Studio 2.0を使用すると、本機で撮影したDNG画像を簡単にJPG形式に変換し、AIカラーリングにより、作品を一新し、鮮やかな色彩に生まれ変わらせることができます。・視差補正後編集で視差ポイントが調整可能。QooCamアプリとQooCam Studioアプリでの水平視点調整により、快適な視聴体験が楽しめます。視覚疲労を心配することなく、3D世界に深く浸ることができます。【パスコードで革新的なコンテンツ共有体験!】本機とQooCamアプリがあれば、友達と簡単に3Dコンテンツを共有可能。共有目的のパスコードを生成して、友達に連絡すれば、友達は自分のQooCam EGOから簡単に3Dコンテンツをダウンロードして楽しむことができます。
本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65(約)レンズF1.8、FOV(視野):66°(H)52°(V)/79°(D)センサー1/2インチ対応デジタルマイク 2内蔵(ステレオ)解像度【動画】(単眼):1920 1080@60 fps/1920 1080@30 fps、(立体視):(サイドバイサイド方式)3840 1080@60fps/3840 1080@30fps、【写真】(単眼):4000 3000、(両眼):(サイドバイサイド方式)8000 3000焦点距離(mm)28(35mm相当)動画フォーマット:MP4、写真:JPG、DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)、ビットレート:60Mbps外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズを含む):94×52×26.8、ビューア:97.2×52.8×47.6(約)Wi-FiWi-Fi 5ピクセルPPD:37度モニターサイズ2.54インチ/1440×1600
Camera Suction Cup Mount KANDAOCamera Suction Cup MountKANDAO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
吸盤式カメラマウント。Camera Suction Cup Mount。
Motorcycle Mount Bundle KANDAOMotorcycle Mount BundleKANDAO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
モーターサイクルマウント。Motorcycle Mount Bundle。
QooCam 3 KANDAOQooCam 3KANDAO
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
360°の世界を、高画質で。QooCam 3。
仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor寸法(mm)71.5×82.7×26.6電流(A)2電圧(V)5温度範囲(℃)動作:-20~40、5~40本体質量(g)189※電池含まずセンサーサイズ(インチ):1/1.55インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps防塵防水性能IP68焦点距離(mm)9.36スピーカー1個ホワイトバランス自動、2500~8000Kシャッター速度(秒)写真:1/6400~60、動画:1/6400~フレームレート設定値録画時間58分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1600F値1.6ISO感度設定100~6400ビデオフォーマットMP4内蔵マイク4個モニターサイズ1.9インチ
QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック KANDAOQooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラックKANDAO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。
カメラ:ブラック、ビューア:レッド仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264
QooCam 3 Ultra Battery KANDAOQooCam 3 Ultra BatteryKANDAO
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
バッテリー。
Battery Charging Case for QooCam 3 Series KANDAOBattery Charging Case for QooCam 3 SeriesKANDAO
6,098税込6,708
1個
9日以内出荷
バッテリー充電ケース。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電