絞り込み
ブランド
  • NHTechnology(NHテクノロジー)
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • エレコム(371)
  • Nikon(ニコン)(366)
  • Panasonic(パナソニック)(364)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • アイリスオーヤマ(355)
  • エツミ(354)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(332)
  • Canon(322)
  • SONY(291)
  • エスコ(273)
  • DJI(241)
  • audio-technica(240)
  • insta360(232)
  • サンワサプライ(202)
  • Jabra(202)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(179)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy Max NHTechnology(NHテクノロジー)ソーラー充電ポータブルラジオ・テレビ buddy MaxNHTechnology(NHテクノロジー)
18,164税込19,980
1個
当日出荷
災害にも日常にも、あなたの相棒【4WAY充電】〈1〉ソーラー充電本体上部に設置している ソーラーパネルより 充電することができます。ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。〈2〉充電池付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。〈3〉乾電池別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。〈4〉手回しすぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。【ワンセグTV】5インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。【AM・FMラジオ】ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。【LEDライト】夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。【サイレン】緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。【携帯充電】内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。【蓄光シール】急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。【ハンドストラップ】持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。【TV録画】別売りのmicroSDカードにTV番組を録画できます。【音楽動画再生】別売りのmicroSDカードに 保存した動画や音楽を再生することができます。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール本体質量(g)375本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×38.5解像度800×480(ピクセル)対応メディアmicroSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz端子イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:USB端子(Type-C)動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ5インチ
innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き) NHTechnology(NHテクノロジー)innowa お手元テレビ用スピーカー(ラジオ付き)NHTechnology(NHテクノロジー)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
テレビの声が手元ではっきり、ラジオも楽しめるワイヤレススピーカー【すぐに使える】ACアダプターをコンセントに差し込み、送信機に接続するだけで、すぐに使用可能です。高音質の光デジタルケーブルを使って、送信機とテレビの光デジタル端子を接続するだけで準備完了。※テレビのイヤホン端子にもオーディオケーブルを使って接続できます。【はっきり聞こえる】「テレビはっきり音声」機能により、テレビの音量をそのままにしても、人の声をクリアに聞き取ることができます。専用スイッチで音声の効き具合を調整可能です。【ワイヤレス接続】家のどこでも便利に使える、音声遅延が少ない2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。見通し距離は最大30メートルで、広範囲での使用が可能です。※建物の構造や周囲の電波状況によって変化します。【AM/FM/ワイドFMラジオ対応】AMとFMの切り替えが可能で、自動選局機能も搭載。ボタン一つで簡単に放送局を選べます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、 角形光デジタルケーブル、 オーディオケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)スピーカー:約550電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/ 3000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーユニット:173.5×60.5×121連続使用時間(時間)約26 (テレビ音声)/約13 (ラジオ)最大出力4Ω/4.5W×2充電時間(時間)約6受信周波数FM:76~108MHz/AM:522~1710kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック×2
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
3WAY充電1.充電池付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)3.手回しすぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
(くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)(くまモンVer.)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。 巾着袋 本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋ブラック出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールオリーブ出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶
手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー)手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY充電 モバイルバッテリーNHTechnology(NHテクノロジー)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
3WAY充電 1.充電池 付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。 充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。 2.乾電池 別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。 手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。) 3.手回し すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。 緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。 ワンセグTV 4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。 AM・FMラジオ ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。 AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。 付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。 LEDライト 夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。 サイレン 緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。 携帯充電 内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。 蓄光シール 急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。 ハンドストラップ 持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シールホワイト出力(W)スピーカー: 1.25×1外形寸法(mm)本体:156×89.5×38電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子本体質量(g)295連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分解像度480×272保存温度範囲(℃)-10~60受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz動作温度範囲(℃)0~40モニターサイズ4.3インチ液晶

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電