1300万画素デジタルカメラフィールドスリー当日出荷
わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 (充電器別売/USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンが別途必要)質量(g)約100(バッテリー込み118)電源リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×62.7×24.6レンズF/2 f=3.54mm記録方式静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC有効画素数約1300万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨/別売)モニターサイズ3インチ IPS液晶
500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラフィールドスリー当日出荷
どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。
セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。質量(g)約100(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×24レンズF/1.85 f=3.64mm記録方式静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM有効画素数約500万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。モニターサイズリア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります