絞り込み
ブランド
  • insta360
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,708)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(387)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(367)
  • エツミ(361)
  • エスコ(356)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • オーム電機(334)
  • Canon(334)
  • SONY(309)
  • Jabra(279)
  • audio-technica(235)
  • DJI(226)
  • サンワサプライ(216)
  • 象印マホービン(199)
  • RS PRO(191)
  • ELPA(178)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えない自撮り棒+三脚 insta360見えない自撮り棒+三脚insta360
4,698税込5,168
1個
当日出荷
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
超長い自撮り棒 insta360超長い自撮り棒insta360
12,980税込14,278
1個
欠品中
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360360度アクションカメラ Insta360 X5insta360
85,980税込94,578
1個
当日出荷
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360360度アクションカメラ Insta360 X3insta360
51,980税込57,178
1個
当日出荷
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360360度アクションカメラ Insta360 X4insta360
72,980税込80,278
1台
当日出荷
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット insta360360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキットinsta360
109,800税込120,780
1個
当日出荷
驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
GO3S 本体 insta360GO3S 本体insta360
65,980税込72,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラinsta360
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリーinsta360
5,698税込6,268
1個
欠品中
Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800
X4 プレミアムレンズガード insta360X4 プレミアムレンズガードinsta360
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Insta360 X4用プレミアムレンズガード。頑丈で貼りやすい強化ガラス製レンズガードで、衝撃や傷から完全に保護。光学性能が向上し、よりクリアで明るい映像で撮影。取り外し可能で、取り付けと取り外しが素早く簡単。
セット内容X4 プレムアムレンズガード×2、レンズクロス、ユーザーマニュアル対応製品X4材質ガラス、プラスチック寸法(mm)34.8×34.8×12.8質量(g)3.8
114cm見えない自撮り棒 insta360114cm見えない自撮り棒insta360
4,298税込4,728
1個
欠品中
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドストラップ insta360ヘッドストラップinsta360
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブ insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace 急速充電ハブinsta360
7,898税込8,688
1個
当日出荷
最大3個のバッテリーを同時に急速充電可能。Insta360 Ace Pro 2、Insta360 Ace Pro、Insta360 Aceに対応しています。
セット内容急速充電ハブ、USB Type-Cケーブル寸法(mm)74×56×31質量(g)91充電時間(12V/3A電源アダプター使用時)【1650mAh】53分【1800mAh】55分対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace動作温度(℃)0~40(※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。)充電端子USB-C
フレキシブル粘着マウント insta360フレキシブル粘着マウントinsta360
2,998税込3,298
1セット(2個)
欠品中
燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
X3 着脱式標準レンズガード insta360X3 着脱式標準レンズガードinsta360
3,298税込3,628
1セット(2枚)
欠品中
アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
X4 Air 万能急速充電ケース insta360X4 Air 万能急速充電ケースinsta360
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
急速充電でわずか32分でバッテリーを80%まで充電可能、予備バッテリーを常にフル充電状態に保ち長時間撮影をサポート。USB-Cケーブル内蔵でケーブル忘れの心配なし。2本のバッテリーを同時に充電でき、さらにカメラ本体もUSB-Cケーブルで同時充電可能。2040mAhバッテリー1本なら約70分で満充電、2本なら約100分。
仕様●USB Type-C 充電端子:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A●内蔵 USB Type-C ケーブル:入力:5V=3A、9V=2A、9V=3A、出力:5V=2A対象機種X4 Air寸法(mm)129×59.6×21.4質量(g)97±1充電時間(PD急速充電9V/3Aアダプター使用)2040m/Ahバッテリー×1:100%まで70分、2040m/Ahバッテリー×2:100%まで100分動作温度(℃)0~40 ※10以下の場合、充電が遅くなることがあります。
AI録音搭載 全方位スピーカーフォン insta360AI録音搭載 全方位スピーカーフォンinsta360
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
Insta360 Waveは、AI技術を活用した次世代スピーカーフォンで、会議や配信に最適な音声体験を提供します。8つの高性能マイクによる360度収音とAIノイズリダクションにより、最大5m離れた声もクリアに録音可能。さらに、AI文字起こし・要約・話者識別機能を搭載し、議事録作成も効率化。ZoomやTeamsとの相性も抜群で、セットアップも簡単。高音質・高機能を求めるビジネスユーザーや配信者におすすめです。Link2ウェブカメラとシームレスな接続が可能。Link2をWaveの上に設置するだけで、カメラ・マイク・スピーカーが完全同期。発言者の方向をWaveが検出し、Link 2が自動でフォーカス切り替えが可能。映像と音声のオールインワン環境が構築でき、会議がよりスマートに。
その他【集音】5m【ビームフォーミング】無指向性、単一指向性、超単一指向性、双指向性、ステレオ寸法(mm)【直径】Φ52.8【展開時】248【折畳時】198質量(g)490内容1.5m USB-Cケーブル、ドングル、USB-A to USB-Cアダプター、キャリーバッグ、クイックスタートガイド、保証カード定格出力(W)5接続方法ドングル、Bluetooth、USB充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)9800通話時間(時間)最大12システム対応パソコン:Windows 10以降、MacOS 12以降、スマートフォン、タブレット:Android 10以降、iOS 12以降、iPadOS 12以降
ヘビーデューティークランプ insta360ヘビーデューティークランプinsta360
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360Insta360 X5 万能急速充電ケースinsta360
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
Insta360 X5 バッテリー insta360Insta360 X5 バッテリーinsta360
7,998税込8,798
1個
当日出荷
Insta360 X5 専用のバッテリー2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能
セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34
Ace Pro 2 収納バッグ insta360Ace Pro 2 収納バッグinsta360
3,098税込3,408
1個
欠品中
カメラとアクセサリーをぴったり収納できる成型デザインのバッグ。Insta360 Ace Pro 2/Ace Pro/Ace、バッテリー2個、アクセサリーシュー、クイックリリースマウント、急速充電ハブ、マイクアダプター、その他のアクセサリーを収納できます。
寸法(mm)255×175×70質量(g)245.8対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
見えないアクション自撮り棒 insta360見えないアクション自撮り棒insta360
7,398税込8,138
1個
当日出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
85cm 見えない自撮り棒 insta36085cm 見えない自撮り棒insta360
4,298税込4,728
1個
当日出荷
付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)長さ(mm)収納時:194、伸長時:850直径(Φmm)23.5質量(g)119RoHS指令(10物質対応)対応
3プロング-1/4インチアダプター insta3603プロング-1/4インチアダプターinsta360
889税込978
1個
当日出荷
カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)材質プラスチック、ステンレススチール保証期間3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
チェストストラップ insta360チェストストラップinsta360
3,198税込3,518
1個
欠品中
ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキットinsta360
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172適合品番Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
Insta360 X5 収納ケース insta360Insta360 X5 収納ケースinsta360
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応自撮り棒用の安全ストラップ付き
質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
Insta360 X5  標準レンズガード insta360Insta360 X5 標準レンズガードinsta360
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外し
セット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
Ace Pro 2  シングルバッテリー insta360Ace Pro 2 シングルバッテリーinsta360
64,980税込71,478
1台
当日出荷
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×1、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブルブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラinsta360
32,980税込36,278
1個
当日出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)その他【ジンバル】2軸寸法(mm)71.3×58.9×38質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360Ace Pro 2 デュアルバッテリーinsta360
68,980税込75,878
1台
当日出荷
8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブルブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
X5 ウルトラバッテリー insta360X5 ウルトラバッテリーinsta360
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
撮影時間と耐久性を大幅に向上させる高性能バッテリーです。標準バッテリーより17%増量された2800mAhの容量により、最大約235分の連続撮影が可能。これは5.7K 24fpsの360度動画モードでの検証結果で、長時間の撮影に最適です 。さらに、-20℃の極寒環境でも安定動作する耐寒性能を備えており、冬季のアウトドア撮影にも安心。付属の収納ケースにはSDカードスロットもあり、整理・持ち運びが便利です。X5のファームウェアをv1.3.0以降にアップデートすることで、バッテリー性能を最大限に活かせます。寒冷地や長時間撮影を行うユーザーに特におすすめのアクセサリーです。
仕様定格電力量:9.34Wh付属品バッテリー、バッテリー収納ケース温度(℃)充電可能:0~40適合品番X5公称電圧(V)3.89=動作温度(℃)ー20 ~ 40バッテリー容量(mAh)2800制限電圧(V)充電:4.48=
スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキット insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2 AIトラッカーキットinsta360
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。AIトラッカーは、iOSかAndroidかを問わず、あらゆるスマートフォン、あらゆるアプリで高度な被写体追跡を実現します。人であろうと、猫や犬のようなペットであろうと、ネイティブカメラを使用してスムーズなAIトラッキング、ビデオ通話、ライブ配信、オンライン会議などを楽しめます。AIトラッカーはスポットライト内蔵で夜間の撮影に便利です。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、AIトラッカー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25温度範囲(℃)【充電】0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300gバッテリーLi-ion 2S充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)動作時間10時間動作温度(℃)ー10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-CBluetoothBluetooth 5.0速度制御範囲120°/sNFCISO/IEC 14443A規格に対応可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231バッテリー容量(Wh)8.5
Insta360 X5 万能フレーム insta360Insta360 X5 万能フレームinsta360
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
フルメタル製フレームが全周囲を保護耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉える
セット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル質量(g)62.25防塵防水性能IPX5サイズ(mm)144.7×61.4×21.5素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
Insta360 X4 / X5 レンズキャップ insta360Insta360 X4 / X5 レンズキャップinsta360
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
カメラのレンズを完全に保護カメラを安全かつ安心して保管
質量(g)29.3防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)56.4×53×49.5素材シリコン
Ace Pro 2 レンズガード insta360Ace Pro 2 レンズガードinsta360
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。
セット内容レンズクロス、レンチ寸法(mm)35.3×35.3×6.4質量(g)7.1対象Ace Pro 2
Insta360 GO 3 収納ケース insta360Insta360 GO 3 収納ケースinsta360
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア三脚 insta360アウトドア三脚insta360
4,998税込5,498
1個
欠品中
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
X4 Air 収納ケース insta360X4 Air 収納ケースinsta360
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
カメラ本体とアクセサリーを安全かつコンパクトに持ち運ぶために設計された純正ケース。X4 Air本体だけでなく、標準/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納可能。さらに、万能急速充電ケースやクイックリリースマウントなどのアクセサリーにも対応しています。自撮り棒を固定できる専用ストラップ付き。耐久性に優れた ファブリック・EVA樹脂・ベルベット素材を採用。外装は滑りにくく、内部は柔らかいベルベットで機材をしっかり保護します。
対象機種X4 Air材質ファブリック、EVA樹脂、ベルベット寸法(mm)232×157×67質量(g)270
Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360Insta360 X5 スクリーンプロテクターinsta360
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製タッチスクリーンの鮮明さと色を維持プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現
セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電