絞り込み
ブランド
  • ディーエーピーネットワーク
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(626)
  • Panasonic(パナソニック)(376)
  • エレコム(369)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エツミ(359)
  • Kenko(ケンコートキナー)(355)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • エスコ(346)
  • Canon(335)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(331)
  • SONY(305)
  • Jabra(288)
  • audio-technica(240)
  • DJI(236)
  • insta360(235)
  • サンワサプライ(209)
  • 象印マホービン(201)
  • RS PRO(181)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck ディーエーピーネットワーク鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuckディーエーピーネットワーク
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
鍵付き仕様により扉をロックでき、誤飲や誤食、冷蔵庫荒らしの防止に配慮した冷蔵庫です。家具の隙間や机下にも設置しやすいコンパクト設計ながら、2Lペットボトルを最大7本収納できる容量を備えています。静音性と低振動に配慮したペルチェ式を採用し、寝室など静かな場所でも使用可能です。内容量や好みに合わせて温度を3段階で調節できます。
用途食材や飲料の冷蔵保管用として使用。家庭内での安全対策を目的とした冷蔵庫として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuckディーエーピーネットワーク
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズで省スペースに設置しやすい電子冷蔵庫です。静音性に優れたペルチェ式を採用し、駆動部分が少なく庫内スペースを広く確保できます。放熱部にはヒートパイプを採用し、冷却性能の向上を図っています。LO~HIの温度調節が可能で、用途に合わせた冷却ができます。ペットボトルや一升瓶などの収納にも対応しています。
用途飲料や食材の冷蔵保管用として使用。自宅や寝室、限られたスペースでの冷蔵保存用として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-Wディーエーピーネットワーク
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。
用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電