絞り込み
ブランド
  • 40s
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • Panasonic(パナソニック)(398)
  • エレコム(384)
  • Kenko(ケンコートキナー)(370)
  • エスコ(364)
  • Nikon(ニコン)(363)
  • アイリスオーヤマ(352)
  • エツミ(343)
  • オーム電機(337)
  • YAMAZEN(山善)(332)
  • Canon(330)
  • SONY(309)
  • Jabra(286)
  • audio-technica(241)
  • DJI(220)
  • サンワサプライ(214)
  • 象印マホービン(201)
  • RS PRO(193)
  • ELPA(178)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPX7防水Bluetoothスピーカー 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー40s
9,098税込10,008
1個
当日出荷
ブルートゥース スピーカーBluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
防水防塵Bluetoothスピーカー 40s防水防塵Bluetoothスピーカー40s
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)ブラック円筒型質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
IPX7防水Bluetoothスピーカー 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー40s
9,098税込10,008
1個
当日出荷から5日以内出荷
iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
防水防塵Bluetoothスピーカー 40s防水防塵Bluetoothスピーカー40s
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)ブラック円筒型質量(g)437 +/-5出力(W)スピーカー:7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP55Bluetooth5再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電