絞り込み
ブランド
  • GESKE
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(387)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • Kenko(ケンコートキナー)(370)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エスコ(364)
  • エツミ(363)
  • アイリスオーヤマ(351)
  • オーム電機(337)
  • Canon(329)
  • YAMAZEN(山善)(329)
  • SONY(310)
  • Jabra(284)
  • audio-technica(237)
  • DJI(228)
  • サンワサプライ(217)
  • 象印マホービン(200)
  • RS PRO(193)
  • ELPA(178)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソニック フェイシャルブラシ GESKEソニック フェイシャルブラシGESKE
5,000税込5,500
1個
8日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔をきめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質ABS、シリコン寸法(mm)65×87×36(本体のみ)質量(g)約75(本体のみ)機能振動:14段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)380保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKEソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフターGESKE
9,000税込9,900
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS寸法(mm)64×120×42(本体のみ)質量(g)約133(本体のみ)機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1200保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバーGESKE
8,500税込9,350
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅寸法(mm)44×155×32(本体のみ)質量(g)約111(本体のみ)機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)700保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム & クール アイ エナジャイザー GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザーGESKE
9,000税込9,900
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。微振動×温感×冷感の6in1約39度まで温まる表面と微振動で、酷使した目もとをじんわりケアします。約12.5度まで冷える表面と微振動で、火照った目もとをリフレッシュ。朝や気分転換したいときの使用もおすすめ。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質アルミ合金、ABS、シリコン寸法(mm)43×135×33(本体のみ)質量(g)約115(本体のみ)機能振動:10段階の強度、加熱、冷却バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカレント フェイスリフター GESKEマイクロカレント フェイスリフターGESKE
7,500税込8,250
1個
8日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質亜鉛合金、ABS、シリコン寸法(mm)32×71×79(本体のみ)質量(g)約93(本体のみ)機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)380保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロカレント フェイスリフトペン GESKEマイクロカレント フェイスリフトペンGESKE
6,000税込6,600
1個
6日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質シリコン、亜鉛合金、ABS寸法(mm)25×29×99(本体のみ)質量(g)約38(本体のみ)機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)220保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応
ソニック ウォーム & クール マスク GESKEソニック ウォーム & クール マスクGESKE
9,000税込9,900
1個
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。洗顔後の美容液ケアを振動と温冷機能とともに行うことで、手で行うよりスペシャルなケアを。約43.5度まで温まる表面と微振動で、使用している美容成分の浸透を高めるようにじんわりケアできます。約13.5度まで冷える表面と微振動で、お肌をクーリングし、毛穴ケアを行います。温感とセットで行うことが大切です。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA付属品マグネット式USBケーブル、GE寸法(mm)70×83×30(本体のみ)質量(g)約127(本体のみ)機能振動:12段階の強度、加熱、冷却、LEDライトテクノロジー:8色バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電