絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • エレコム(14)
  • Jabra(27)
  • グリーンハウス(12)
  • サンワダイレクト(8)
  • EPOS(7)
  • ライソン(6)
  • マクセル(5)
  • Kenko(ケンコートキナー)(5)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(5)
  • insta360(5)
  • オリンパス(4)
  • コダック(4)
  • Canon(4)
  • audio-technica(4)
  • aiwa(アイワ)(4)
  • AKGPRO(4)
  • Cisco(シスコ)(4)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

家電 :「micro USB」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルICレコーダー オーム電機デジタルICレコーダーオーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
ポータブルCDプレーヤー MP3対応 オーム電機ポータブルCDプレーヤー MP3対応オーム電機
5,898税込6,488
1台
当日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です 手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実 乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付) プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる 電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き MP3ディスク対応 音飛び防止(ESP)機能付き ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き 専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属 本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)チャンネル数2チャンネルステレオ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒周波数特性20Hz~20kHz出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
デジタルICレコーダー 4GB オーム電機デジタルICレコーダー 4GBオーム電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書グレー質量(g)約18(乾電池を除く)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)メモリー4GBディスプレイ128×32ドットLCD動作環境5~35℃/~80%接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps記録メディアmicroUSB取扱説明書(4.15MB)録音時間(時間)約35再生時間(時間)最大約30再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカーオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3取扱説明書(3.1MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
ワイヤレスミニスピーカー オーム電機ワイヤレスミニスピーカーオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
ブラック最大出力(W)3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dBスピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1取扱説明書(3.04MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレスミニスピーカー Bluetoothオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(3.04MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] オーム電機ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません) Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き 操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能 同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載 再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間) microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、型式ダイナミック型質量(g)約16.5電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)コード長さ(mm)約450外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)通信方式BluetoothVer.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)通話可能時間(h)約4(50%音量)再生可能時間約4(50%音量)指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dBインピーダンス(Ω)16防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)音圧感度(dB)97変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40ドライバー径(Φmm)10連続待受時間約15時間対応コーデックSBCマルチポイント同時待受:最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電