AV家電 (2) カテゴリ: 家電ブランド: YAMAZEN(山善)すべて解除
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善) 当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途 据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画 付属品 ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル 質量(g) 300 消費電力(W) 7 電源 AC100V(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×15.8×2.9 取扱説明書 (3.12MB)
イルミネーションスピーカー Bluetooth搭載 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途 スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。 付属品 AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書 色 ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト 質量(g) 428 最大出力(W) 実用:5 バッテリー容量(Ah) 1.2 入力端子 USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子 バッテリー容量(mAh) リチウムイオン電池:1200 直径×高さ(cm) 12×13.6 Bluetooth Ver.4.2 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108 再生時間(時間) 音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります 全自動洗濯機 シャープ 税込 ¥ 87,978 ¥ 79,980 バスケットへ
CDラジオ コイズミ(小泉成器) 税込 ¥ 8,248 ¥ 7,498 バスケットへ