絞り込み
ブランド
  • TOKIWA STYLE
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,708)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(388)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(367)
  • エツミ(361)
  • エスコ(356)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • オーム電機(334)
  • Canon(334)
  • SONY(310)
  • Jabra(279)
  • audio-technica(235)
  • DJI(226)
  • サンワサプライ(216)
  • 象印マホービン(199)
  • RS PRO(191)
  • ELPA(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J TOKIWA STYLEレベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23JTOKIWA STYLE
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。
付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)1.5段数6全高(mm)(約)1705耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)510素材カーボン
カーボン6段一脚 MA326CJ TOKIWA STYLEカーボン6段一脚 MA326CJTOKIWA STYLE
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.47段数6全高(mm)(約)1625耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)385素材カーボン
カーボン5段一脚 MA365CJ TOKIWA STYLEカーボン5段一脚 MA365CJTOKIWA STYLE
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
「MA365CJ カーボン5段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。5段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.57段数5全高(mm)(約)1710耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)450素材カーボン
マルチスタンド STA23J TOKIWA STYLEマルチスタンド STA23JTOKIWA STYLE
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
「STA23J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。
付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)0.68全高(mm)(約)140耐荷重(kg)18縮長(mm)(約)255素材アルミニウム
アルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20JTOKIWA STYLE
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.2段数6全高(mm)(約)1710パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16荷重(kg)最大搭載:8ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)460素材アルミニウム
レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLEレベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJTOKIWA STYLE
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.78段数6全高(mm)(約)1605耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)435素材カーボン
カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J TOKIWA STYLEカーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20JTOKIWA STYLE
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.05段数6全高(mm)(約)1710耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)460素材カーボン
マルチスタンド STA20J TOKIWA STYLEマルチスタンド STA20JTOKIWA STYLE
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
「STA20J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。
付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)0.62全高(mm)(約)105耐荷重(kg)15縮長(mm)(約)185素材アルミニウム
アルミ6段一脚 MA326AJ TOKIWA STYLEアルミ6段一脚 MA326AJTOKIWA STYLE
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
「MA326AJ アルミ6段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.59段数6全高(mm)(約)1625耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)385素材アルミニウム
カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J TOKIWA STYLEカーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23JTOKIWA STYLE
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
「MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.2段数5全高(mm)(約)1820耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)525素材カーボン
カーボン5段トラベル三脚 TA225CJ TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚 TA225CJTOKIWA STYLE
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
「TA225CJ カーボン5段トラベル三脚」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。強靭なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。センターポールを取り外して逆さに付ける事により、ローアングルにも対応できるようになります。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:0.85、一脚時:0.2段数5全高(mm)(約)三脚時:1180、一脚時:1170、最(約)1395耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)130ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:325素材カーボン
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25J TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚雲台セット TA225CJ+BA25JTOKIWA STYLE
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47段数5全高(mm)(約)1260、最(約)1475耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410素材カーボン
カーボン5段トラベル三脚雲台セット TA255CJ+BA30J TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚雲台セット TA255CJ+BA30JTOKIWA STYLE
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷
「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54段数5全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)225ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455素材カーボン
アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADSTOKIWA STYLE
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
「TA304AS+BA38ADS アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。スマートフォンでの撮影はもちろん、デジタルカメラにも対応しています。持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1305、最(約)1640耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)550素材アルミニウム
カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLEカーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJTOKIWA STYLE
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
TA325CLEJ カーボン5段三脚(レベラーベース付)は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.6、一脚時:0.55段数5全高(mm)一脚:(約)1560、最(約)1510耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:19最低高さ(mm)(約)125ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:475、一脚時:405素材カーボン
カーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ TOKIWA STYLEカーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJTOKIWA STYLE
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
「TA284CLEJ カーボン4段三脚(レベラーベース付)」は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.35段数4全高(mm)一脚:(約)1460、最(約)1420耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:28、(約)小:19最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:505、一脚時:445素材カーボン
アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42STOKIWA STYLE
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。
質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1315、最(約)1650耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)220ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)560素材アルミニウム
アルミ4段三脚自由雲台セット TA304AS+BA42S TOKIWA STYLEアルミ4段三脚自由雲台セット TA304AS+BA42STOKIWA STYLE
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
「TA304AS+BA42S アルミ4段三脚自由雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。カメラを滑らかに動かすことが可能で、動きのある撮影やさまざまな撮影シーンで活躍するボール雲台が付属のモデルです。雲台はコンパクトでありながら高い耐久性を誇り、自由かつ精密な動作が特徴です。
質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1312、最(約)1647耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)217ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)557素材アルミニウム
カーボン5段トラベル三脚 TA255CJ TOKIWA STYLEカーボン5段トラベル三脚 TA255CJTOKIWA STYLE
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
「TA255CJ カーボン5段トラベル三脚」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。堅牢かつ軽量なカーボン素材で作られており、長時間の撮影や移動が楽々です。折り畳み設計で、バックパックにも簡単に収まります。ローアングルにも対応できるように、センターポールを付け外しできるようにし、付属の三脚にはスムーズなパンとティルトを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.27段数5全高(mm)(約)三脚時:1400、一脚時:1405、最(約)1660耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付43縮長(mm)(約)三脚時:415、一脚時:370素材カーボン
アルミ4段三脚 TA304AS TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304ASTOKIWA STYLE
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
「TA304AS アルミ4段三脚」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性が高く、長時間の撮影も安心です。軽量設計で持ち運びも楽々。キャンプや旅行のお供にぴったりです。小型高性能なデジタルカメラに対応しており持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。
質量(kg)1.4段数4全高(mm)(約)1230、最(約)1565耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)135ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)475素材アルミニウム

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電