絞り込み
ブランド
  • JOBY
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • エレコム(364)
  • Panasonic(パナソニック)(364)
  • アイリスオーヤマ(356)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • エツミ(355)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(333)
  • Canon(324)
  • SONY(290)
  • エスコ(275)
  • audio-technica(240)
  • DJI(239)
  • insta360(232)
  • サンワサプライ(202)
  • Jabra(199)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1 自立脚付き一脚 JOBY3in1 自立脚付き一脚JOBY
4,398税込4,838
1本
欠品中
設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ材質アルミニウム質量(kg)0.84耐荷重(kg)2.5最高高さ(mm)全伸高:1883最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)縮長(mm)780ロック脚:レバーロック
MagSafe対応 グリップタイト マウント JOBYMagSafe対応 グリップタイト マウントJOBY
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。 ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン質量(kg)0.09寸法(cm)3.1×6×16.1
ウェイボ モバイル JOBYウェイボ モバイルJOBY
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
直感でセットアップ、どこにいてもクリーンな音声 ミラーレスカメラとスマートフォンに最適な軽量マイク 素早く簡単にセットアップ Rycote ショックマウントがクリアな音声のために揺れを吸収 スマートフォン用ケーブルとカメラ、カバー付属 セーフティロッキングディスク付きコールドシューマウント
材質アルミ、ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリエステル質量(kg)0.07Black/Red周波数(kHz)35~18感度-31寸法(cm)8.1×2.2×2.2
クイックリリース3種パック ボールヘッド3K用 JOBYクイックリリース3種パック ボールヘッド3K用JOBY
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE質量(kg)0.03容量(kg)3寸法(cm)4.57×4.57×1.27アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
PodZilla M キット JOBYPodZilla M キットJOBY
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
「立てる、握る、巻き付ける」使い方3通りのフレキシブル三脚 通常の三脚は立てることができない意外な場所や、バランスを保てない難しい角度でも、工夫次第で機材を固定することができ、自撮りでもユニークなアングルからの撮影が可能になります。 アルミニウムコアをゴムで覆った各脚は、滑りにくく、無段階でフレキシブルに曲げられるため、特に巻きつけ時の自由度が優れています。 サイズMはボールヘッドのロックボタンを押せば、カメラのアングルを瞬時に調整することができます。最大で1kgまでのカメラやアクセサリーを支えることができます。 スマートフォンを付けたまま360°回転ができる、グリップタイト 360 スマートフォンマウントが付属したキットもラインナップしています。 マウントの両端にはコールドシューマウントを装備しているため、ライトやマイクなどVlog撮影に欠かせないアクセサリーを装着することができます。
仕様雲台タイプ:ボールヘッド付属品グリップタイト 360 スマートフォンマウント質量(kg)0.25耐荷重(kg)1収納時寸法(cm)4.8×5.4×25
COMPACT アドバンス キット JOBYCOMPACT アドバンス キットJOBY
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
COMPACT アドバンス キットはJOBY COMPACTファミリーの最上位モデルです。 JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 3ウェイ雲台のQRプレートは、ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 雲台のハンドルは折りたたむことができるため、持ち運びの際はコンパクトに収納することができます。 強化アルミニウム構造のため、耐久性も十分です。 3kgの耐荷重性能を備えており、最新のカメラシステムも安心して使用することができます。
仕様雲台タイプ:3ウェイ雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)1.48ブラック/レッド段数脚:5角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-30/+90耐荷重(kg)3寸法(cm)13.3×13.3×44アタッチメント最上部:1/4''
ビーモミニ LED JOBYビーモミニ LEDJOBY
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
どこにいても、きれいに見せてくれます 外出先でのコンテンツクリエーターの為のデザイン とてもコンパクトで携帯できるLEDライト 欠点をカバーして、より綺麗なスキントーンを作り出す設計 アクセサリー追加のための独自の2つのコールドシューマウント 多目性、防水、頑丈- アウトドアコンディションに最適 マグネットの裏面
材質アルミ、ABS樹脂、TPU質量(kg)0.11グレー寸法(cm)3.9×5.1×5.1バッテリー内蔵リチウムイオン電池色温度(K)5100バッテリー容量(Ah)0.63照度(Lux)470(1m)光束(Lm)1000LED使用数(個)1対応アプリケーションiOS / Android防水性30m調光補正5段階Bluetooth対応演色指数(Ra)95+/-バッテリー寿命40mins +/- @100% 輝度、100mins +/- @50%輝度照射角度(°)55
ボールヘッド 3K JOBYボールヘッド 3KJOBY
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適 パン・ボールロックを1つのノブで操作 底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能 カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ質量(kg)0.144寸法(cm)6×6.5×7アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
クイックリリースプレート ボールヘッド5K用 JOBYクイックリリースプレート ボールヘッド5K用JOBY
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
機械的強度、剛性、耐疲労性などに優れたガラス繊維強化ナイロン製プレートベース
用途他社のアルカスイス互換雲台の多くに取り付け可能質量(g)20寸法(cm)4.6×4.6×1.0カメラ仕様取付:1/4”ネジ
グリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッド JOBYグリップタイト タブレット PRO2 ゴリラポッドJOBY
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能 着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド 幅13~23.5cmのタブレット端末に対応 立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド 180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能 マイクやライトの装着が可能 ゴリラポッドアームの装着が可能 屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE寸法(cm)31.5×8×7.8適合幅(mm)タブレット端末:130~235
Vert (ゴリラポッド3K用 Lブラケット) JOBYVert (ゴリラポッド3K用 Lブラケット)JOBY
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。
質量(kg)0.06耐荷重(kg)3寸法(cm)4×6.7×14
COMPACT アクション キット JOBYCOMPACT アクション キットJOBY
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)1.22ブラック/レッド段数脚:5角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)10.7×10.7×45.3アタッチメント最上部:1/4''
COMPACT ライト キット JOBYCOMPACT ライト キットJOBY
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)0.87段数脚:4角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)8.7×8.7×39.8最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部:1/4''
ウェイボ JOBYウェイボJOBY
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
優れた品質のカメラ取付用ブイロギングマイク マイクが必要な屋外でのモバイルコンテンツクリエーターのためにデザイン コンパクトで携帯可能-スマートフォンとCSCにパーフェクトなサイズで ブイロギングレディ- スーパーカーディオイドパターンはブイロギングボイスにフォーカス 優れた衝撃吸収性- Rycote(R) Duo-Lyre(R) ショックマウント マルチデバイスサポート- カメラとモバイルケーブル ダイレクトコネクション- 20マウントで三脚にダイレクトに装着
材質ABS樹脂、ハイトレル(R)、ポリウレタン質量(kg)0.04Black/Red周波数(Hz)35~20k感度-38寸法(cm)9.3×7.5×7.1
RangePod Smart JOBYRangePod SmartJOBY
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
Vlogコンテンツのクオリティーがさらにアップ。JOBY初の中型トラベル三脚。 1/4インチネジで横にも縦にも装着できる、スマートフォン用アダプター付属(幅60~140mmのスマートフォンに対応) 耐荷重8kgだから、一眼やミラーレスにも対応 すばやく脚のロックを解除できる、ツイスト式Mロックシステムを採用 アルカスイス互換のクイックリリースプレート付属 ショルダーストラップ付キャリングケース付属 ウェイトの吊り下げが可能な、着脱式センターコラムフック付属
材質アルミ質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:40タイプボール雲台耐荷重(kg)8脚数(本)4ベース寸法(mm)40全高(cm)160(センターポールを伸ばさない状態:132)最高使用温度(℃)70チューブ径(Φmm)12、15.5、19、22.5ロック脚ロック:ツイストロック回転角度(°)パン:360最低高さ(cm)43最低使用温度(℃)-30アタッチメント1/4″ ネジ脚の種類シングル
グリップタイトONEマウント ブラック JOBYグリップタイトONEマウント ブラックJOBY
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く 持ち運び時は胸ポケットにコンパクトに収納 ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定 1/4''のネジ穴で三脚に取り付け可能 スマートフォンを簡単に取り外し可能 スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE質量(kg)0.021寸法(cm)1.8×3.4×8.5アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電