絞り込み
ブランド
  • LK SAMYANG(サムヤン)
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • Panasonic(パナソニック)(396)
  • エレコム(392)
  • Kenko(ケンコートキナー)(369)
  • エスコ(364)
  • Nikon(ニコン)(363)
  • アイリスオーヤマ(352)
  • エツミ(343)
  • オーム電機(337)
  • YAMAZEN(山善)(332)
  • Canon(330)
  • SONY(308)
  • Jabra(287)
  • audio-technica(237)
  • DJI(220)
  • サンワサプライ(214)
  • 象印マホービン(201)
  • RS PRO(193)
  • ELPA(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ AF 35-150mm F2-2.8 ライカLマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 35-150mm F2-2.8 ライカLマウントLK SAMYANG(サムヤン)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
SAMYANG AF 35-150mm F2-2.8 FEは、広角35mmから望遠150mmまで、よく使われる5つの焦点距離(35/50/85/135/150)で単焦点レンズの代わりにもなるため、ポートレートからイベント撮影、旅行、スナップ、物撮りまであらゆるシーンでレンズを交換することなく撮影でき、シャッターチャンスを逃しません。18群21枚のレンズ構成のうち12枚に特殊レンズを使用した最新の光学設計を採用。ズーム全域で優れた解像力を発揮しています。
全長(mm)広角端(35:155.4 望遠端(150:195.9質量(g)1206(フード、キャップ含まず)羽根枚数絞り/9枚フィルターサイズ(mm)82レンズ構成18群21枚撮影距離(cm)[最短]広角端(35mm):32、望遠端(150mm):85F値広角端(35mm):F2.0~F16 望遠端(150mm):F2.8~F22マウントライカL径(mm)最大92.8
交換レンズ V-AF 20mm T1.9 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ V-AF 20mm T1.9 ソニーEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
「SAMYANG V-AF シリーズ」は、個人のクリエイターや小規模なプロダクション、映画製作者にいたるまで、あらゆる動画制作者のために作られた小型・軽量のシネオートフォーカスレンズシリーズです。広角から望遠までΦ72.2mmの小型サイズと 280gを一貫して採用しています。加えて、フォーカスリングの位置や、レンズの重心位置を統一することでレンズ交換時における機材の変更を最小限にすることができます。ジンバルやドローン搭載時でもバランスを取り直す必要もありません。V-AFレンズは、4Kを超える8Kまでの高解像度に対応するように設計されています。また、SAMYANGのCCI規格に準拠して色調を統一しているため、複数のV-AFレンズで交換しながら撮影した場合においても、ポストプロダクションの時間が短縮されます。リニアSTMモーターがカメラと連携して緻密に動作し、速くて静かなオートフォーカスを実現します。また、V-AFレンズは「リニアMFモード」を搭載し、フォーカスリングの回転角度(300°)に応じてピント位置を決めることができます。前部にフィルターネジがなく、フィルター装着に対応していません。そのため後部にフィルターホルダーを設け、シートフィルターに対応しています。
仕様T値:T1.9、イメージサークル(mm):Φ43.3取付フィルター/不可(リアのみ)質量(g)296羽根枚数絞り/9枚本体サイズ(mm)Φ72.2 × 76.9フォーカスブリージング/0.7%(1m~∞)撮影距離(cm)最短20マウントソニー E直径(mm)前面/Φ70回転角度(°)フォーカスリング/300画角(Super35)71.6°、(フルサイズ)94.5°
交換レンズ V-AF 100mm T2.3 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ V-AF 100mm T2.3 ソニーEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
V-AFシリーズは、広角から望遠までΦ72.2mmの小型サイズと 280gを一貫して採用しています。本製品は、他のV-AFレンズに比べて13.3mm長くなっていますが、フォーカスリングの位置を揃え、レンズの重心位置を統一しています。これにより、レンズ交換時のセッティングやバランス調整が容易になり、ジンバルやドローンでの撮影時間を大幅に短縮できます。V-AFレンズは、8Kカメラまでの高解像度に対応するように設計されています。
仕様イメージサークル(mm):Φ43.3、開放T値:T2.3質量(g)280倍率(最大撮影)×0.17羽根枚数絞り/9枚フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)100撮影距離(m)最短0.7フォーカスブリージング/13%(1m~∞)サイズ(mm)Φ72.2×85.3マウントソニーE直径(mm)フロント部/70回転角度(°)フォーカスリング/300画角(スーパー35)94.5°、(フルフレーム)94.5°
交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
「AF 35mm F1.4 P FE」は、高性能と実用性を両立させるため細部にいたるまでこだわりぬいた単焦点レンズです。小型・軽量設計を重視しつつも、ハイエンドな描写性能と実用性を両立させました。片手に収まるコンパクトサイズに加えて、驚くべきは本体重量470gを実現。レンズ構成は10群12枚。そのうち5枚を特殊レンズ(ASP 3枚、HR 1枚、ED 1枚)で構成した光学設計により、開放F1.4でも優れた解像力を発揮します。最短撮影距離(0.30m)での撮影においても、AF 35mm F1.4 P FE は、圧倒的なコントラストと卓越したシャープネスを生み出します。さらに、サムヤンの高度なコーティング技術により、フレアやゴーストを抑制し、優れた画像の鮮明さを維持します。
倍率【最大撮影】0.17倍本体質量(g)470羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)67レンズ構成10群12枚撮影距離(m)【最短】0.3絞りF1.4-F16レンズマウントソニー FEマウント
交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- Sマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 12mm F2.0 キヤノン RF- SマウントLK SAMYANG(サムヤン)
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
「SAMYANG AF 12mm F2 RF-S」は、風景、建築、天体写真、旅行など、さまざまな撮影スタイルに対応する超広角単焦点レンズです。このレンズは、ダイナミックで臨場感あふれる撮影を可能とする広い画角の96.8°を実現し、F2の明るい開放F値により、暗所でも驚くほど鮮明に撮影できます。外観は、RF-Sマウントの各カメラボディのデザインとマッチするように設計されています。重量はわずか213gと軽量で携帯性に優れ、あらゆる撮影シーンにおいて、あなたの理想的なパートナーとなることでしょう。
倍率【最大撮影】0.09倍本体質量(g)213羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)62レンズ構成10群12枚撮影距離(m)【最短】0.2絞りF2-F22レンズマウントキヤノンRF-Sマウント
交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 16mm F2.8 P ソニーFEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」は、全長70.5mm、重さ207gのとても軽い、超広角レンズ。優れた携帯性と実用性を提供します。焦点距離16mmの広い画角と最短撮影距離0.12m/0.33倍のマクロに対応し、旅行、風景、街撮り、接写など、幅広い撮影シーンをカバーします。APS-Cフォーマットのカメラに装着しても違和感のないサイズで、フルサイズ換算24mm相当の画角を実現し、クリエイティブの可能性をさらに広げます。
質量(g)207(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】0.33倍羽根枚数絞り羽根:7フィルターサイズ(mm)62レンズ構成7群8枚撮影距離(m)【最短】0.12絞りF2.8-22レンズマウントソニーFEマウント
交換レンズ AF 85mm F1.8 P ソニーFEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 85mm F1.8 P ソニーFEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
「SAMYANG AF 85mm F1.8 P FE」は、F1.8の明るい絞りとコンパクトなデザインが特長です。重量272g、長さ71.5mmという軽さ、コンパクトさで、同カテゴリーにおいても特に軽いレンズです。(SAMYANG自社調査<2025年7月15日現在>)。本レンズは特にポートレート撮影において理想的な描写を実現しており、ポートレート撮影で多用される距離において優れたシャープネスを発揮できるよう設計されています。なめらかでクリーミーなボケ味を生み出すことで、被写体を背景から美しく分離し、写真に奥行き感をもたらすと同時にプロフェッショナルな質感を高めます。
質量(g)272(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】0.12倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)62レンズ構成8群9枚撮影距離(m)【最短】0.8絞りF1.8-22レンズマウントソニーFEマウント
交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 14-24mm F2.8 ソニーEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE 」は焦点距離14mmからはじまる、超広角レンズでありながら、前面にレンズフィルター(77mm)を装着することができます。ラインナップが豊富なサイズのフィルターを取り付けることができ、多彩なフィルターワークとレンズの美しい描写を組み合わせた撮影を行うことができます。重量はわずか445gで、同焦点距離の他のフルサイズズームレンズよりも、大幅に軽量です。
質量(g)445(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】広角側:0.17倍 望遠側:0.26倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)77レンズ構成11群15枚撮影距離(m)【最短】0.18絞りF2.8-F22レンズマウントソニーEマウント (フルサイズ)
交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ AF 24-60mm F2.8 ソニーEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
「LK SAMYANG AF 24-60mm F2.8 FE」は、「クセノン」「スーパーアンギュロン」などの名レンズで知られるドイツSchneider-Kreuznach(シュナイダー・クロイツナッハ)社の光学技術と韓国LK SAMYANG社の高い製造技術のコラボにより登場した標準ズームです。このレンズは、コンパクトなボディデザインを維持しながら、あらゆる場面で優れた性能を発揮します。24mmの広角から60mmの標準域をカバーするこちらのレンズは、日々の撮影に驚くべき光学性能を発揮するように設計されています。重量はわずか494gでありながら、ズーム全域で開放F2.8を実現。光学性能を犠牲にすることなく、重さによるストレスを軽減し撮影に集中する事が可能です。「AF 24-60mm F2.8 FE」の最短撮影距離は広角域で0.18m、最大撮影倍率は0.27倍です。望遠側でも0.32m、最大撮影倍率は0.25倍を実現。
質量(g)494(レンズキャップ、フード除く)倍率【最大撮影】最大撮影 広角側:0.27倍 望遠側:0.25倍羽根枚数絞り羽根:9フィルターサイズ(mm)72レンズ構成11群14枚撮影距離(m)【最短】広角側:0.18 望遠側:0.32絞りF2.8-F22レンズマウントソニーEマウント(フルサイズ)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電