絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • Panasonic(パナソニック)(375)
  • エレコム(368)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • アイリスオーヤマ(358)
  • エツミ(357)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • Canon(335)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(331)
  • SONY(303)
  • Jabra(287)
  • エスコ(278)
  • audio-technica(240)
  • DJI(235)
  • insta360(233)
  • サンワサプライ(204)
  • 象印マホービン(200)
  • ELPA(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス電気ポット 5L 保温・再沸騰・安全ロック機能付ベルソス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.3ホワイト容量(L)5消費電力(W)650コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370電源(AC V)100 50/60Hz温度ヒューズ133度
5.5合 炊飯器   簡単操作 自動保温 ベルソス5.5合 炊飯器 簡単操作 自動保温ベルソス(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.7ホワイト、シルバー定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210最大炊飯量1.0L(5.5合)
紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応 ベルソス紙パック式 掃除機 各社共通タイプ対応ベルソス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から6日以内出荷
紙パック式のクリーナー。ゴミがたまったら紙パックをポイっと捨てるだけ。手を汚さず簡単にゴミ捨てができます。たまった汚いゴミ、虫の死骸などを目にすることもないので安心♪紙パックは市販の各社共通タイプが使用できます。手元スイッチは強・中・弱・切の操作が可能。スタンド収納ができるので使わないときは場所を取らずコンパクトにしまっておけます。
用途ゴミ捨てが簡単な紙パック式の掃除機です。収納時はコンパクトになるのでご家庭や事務所のお掃除に。紙パックは各社共通タイプに対応しているので市販品をお買い求めください。付属品床用吸込口、伸縮パイプ、ホース、すき間用吸込口、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000~280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×242×222吸込仕事率(W)300集塵容量(L)1.4電源コード(m)5運転音(dB)69~55
防水防塵デジタルカメラ W150-VS ベルソス防水防塵デジタルカメラ W150-VSベルソス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
コンパクトデジタルカメラ S3300-VS ベルソスコンパクトデジタルカメラ S3300-VSベルソス
6,998税込7,698
1台
当日出荷
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書本体質量(g)133(充電池装填時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)インターフェースUSB2.0(Type-C)ねじ穴1/4-20UNC充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI液晶モニター2.8インチ IPS液晶撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減ISO感度設定オート/100/200/400画素数1300万画素 CMOSデジタルズーム8倍記録メディアmicro SDカード 最大 128GB静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き ベルソスロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付きベルソス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1消費電力(W)15電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A連続使用時間(分)90吸引能力1400Pa運転音(dB)65充電時間(時間)4~5充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55面積(m2)80(最大クリーニング作業)集塵容量(mL)160
高速製氷機Ⅱ ベルソス高速製氷機Ⅱベルソス(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付 ベルソス片手でラクラク給湯 電気ポット 2.2L 保温・再沸騰・安全ロック機能付ベルソス(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
12日以内出荷
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.9ホワイト消費電力(W)650電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255温度ヒューズ133℃最大容量(L)2.2
手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4K ベルソス手振れ軽減 顔認証 コンパクトデジタルカメラ 静止画800万画素 動画4Kベルソス
12,880税込14,168
1台
当日出荷
写真も動画も撮れるコンパクトサイズのデジタルカメラ。約117gと軽量なので持ち運びにも適しています。 8M CMOS。20種類のフィルター効果。最大4倍のデジタルズーム。手振れ軽減(電子式)。顔検出。
用途仕事、社員旅行、WEB掲載用の撮影用に。 スマホが使えない現場、あるいは修学旅行などのプライベートにも。セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×24×60記録方式動画:AVI、静止画:JPEG有効画素数8M CMOS 800万画素機能(手振れ補正)電子式手振れ軽減電池リチウムイオン二次電池(BL-8B) 3.7V 650mAh解像度写真:8000×6000(補間)、6400×4800(補間)、5600×4200(補間)、4896×3672(補間)、4608×3456(補間)、3264×2448、3072×2304、2592×1944、1600×1200。ビデオ:4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)充電時間(分)約100分ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯液晶モニター2.7インチTFT液晶露出補正-3.0EV~+3.0EV撮影距離(cm)標準:約80から/マクロ:約10から15シーンポジションオート、スポーツ、夜景、人物、風景、逆光、パーティー、ビーチ、高感度/標準、モノクロ、赤フィルター、緑フィルター、青フィルター、トワイライト、暗視調、ネガ反転、セピア、ウォーム、クール、高露光、バイナリー、ビビッド、アンダートーン、ドッグアイ、ABメイク、ゴシック調、和様調、LOMOセルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒F値f=7.45mm F3.0ISO感度設定オート・100・200・400記録メディアSDメモリカード電子ズーム倍率デジタル4倍
高速製氷機ブラック ベルソス高速製氷機ブラックベルソス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)
車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10Lベルソス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台(10L)
4日以内出荷
車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
マイコン式10合炊飯器 ベルソスマイコン式10合炊飯器ベルソス
8,698税込9,568
1個
欠品中
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)860コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234最大炊飯量約1.8L(10合)
3合炊飯器 ホワイト ベルソス3合炊飯器 ホワイトベルソス
4,980税込5,478
1台
欠品中
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。13時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー9種類。セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×206年間消費電力量(kWh/年)42.296
超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナー ベルソス超軽量 0.85kg コードレス 充電式2WAYスティッククリーナーベルソス(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1電源(V)(出力)DC14コード長さ(m)約1.8集塵容量(L)0.6使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25バッテリーリチウムイオン充電池出力電流(mA)500バッテリー電圧(V)DC3.7×3集塵方式ダストケース(ダストボックス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2200入力電源(V)AC100(50/60Hz)
WISH II ガンメタリック ベルソスWISH II ガンメタリックベルソス
8,980税込9,878
1台
5日以内出荷
お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的掃除の合間の便利スタンド
セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.2ガンメタリック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)2.8運転音約80dB吸引力(W)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
紙パック式 掃除機 本体スイッチ ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチベルソス
7,988税込8,787
1台
5日以内出荷
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
セット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ブラック消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230
4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ ベルソス4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオベルソス
13,980税込15,378
1台
当日出荷
4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安 内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。セット内容本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書質量(g)365電源(V)USB:DC5/1.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×95×39.5バッテリーLi-PO 3.7V 2000mAhディスプレイ4.3インチTFT液晶/480×272スピーカー1W/8Ω×1駆動方式単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)受信周波数テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz出力端子電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
紙パック式 掃除機 本体スイッチ ベルソス紙パック式 掃除機 本体スイッチベルソス
7,988税込8,787
1個
6日以内出荷
ゴミ捨て簡単紙パック掃除機 各社共通タイプ対応
用途軽量・掃除ラクラクセット内容本体、床用吸込み口1個、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口1個、紙パック1枚(本体に装着)、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.74ホワイト消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×210運転音(dB)約69吸引力(W)230
2WAYスティッククリーナー ベルソス2WAYスティッククリーナーベルソス
4,988税込5,487
1台
11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kgベルソス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)12消費電力(W)720電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578運転音(dB)52
防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正ベルソス(1件のレビュー)
27,091税込29,800
1台
当日出荷
水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)露出補正-3.0EV~+3.0EVバッテリー容量(mAh)650ISO感度設定自動・100・200・400液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側F値f=8.15mm F3.0防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)充電時間(時間)約2セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)バッテリー電圧(V)3.7画素数800万画素CMOS電子ズーム倍率デジタル4倍静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)手ブレ補正機能電子式手振れ軽減寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65質量(g)140
ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 ベルソスホームベーカリー 1.0斤レシピ 付ベルソス
8,998税込9,898
1台
欠品中
ホームベーカリー1斤レシピ付き
用途餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆセット内容本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書)質量(kg)3ベージュ容量1斤電源(V)AC100 50/62Hz消費電力(W)500コード長さ(m)1.2容量(g)小麦粉:約200(0.8斤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×310×240
紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)ベルソス
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。 お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。 軽量ボディと相まってラクラクお掃除。 本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。 ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。 スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下吸込仕事率(W)70集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)4ダストボックス容量(L)0.5消費電力(W)350運転音(dB)75セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソスポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22Lベルソス
22,980税込25,278
1台(22L)
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320間口(mm)600電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5
ひとり鍋 ベルソスひとり鍋ベルソス
5,998税込6,598
1台(1L)
5日以内出荷
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.2ブラック容量(L)1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200温度調節範囲(℃)保温~約250
極洗エコスピナーウオッシャー ベルソス極洗エコスピナーウオッシャーベルソス
6,988税込7,687
1台
8日以内出荷
材質PP/PE/ABS質量(kg)約2.0ブルー種類ハンディ洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス全自動調理器 スマートクッカー ブラックベルソス
12,980税込14,278
1台(2.5L)
5日以内出荷
お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス質量(kg)4.3ブラック容量(L)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
3合炊飯器 ブラック ベルソス3合炊飯器 ブラックベルソス
5,980税込6,578
1台
5日以内出荷
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。14時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー10種類。セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。質量(kg)2ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×207年間消費電力量(kWh/年)42.296

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電