絞り込み
ブランド
  • エスケイジャパン
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,708)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(388)
  • Panasonic(パナソニック)(381)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(367)
  • エツミ(361)
  • エスコ(356)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • オーム電機(334)
  • Canon(334)
  • SONY(310)
  • Jabra(279)
  • audio-technica(235)
  • DJI(226)
  • サンワサプライ(216)
  • 象印マホービン(199)
  • RS PRO(191)
  • ELPA(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32インチ液晶テレビ エスケイジャパン32インチ液晶テレビエスケイジャパン
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
シンプル&スリムデザイン LEDバックライト搭載でスリムなデザイン! テレビを視聴しながら裏番組も録画できる! 直下型バックライトLED 高輝度バックライトLEDが本当の色彩を再現。 直下型LEDのエリアコントロールで白と黒のコントラスト表現をくっきりとさせることで、メリハリのある映像描写を実現。 外付HDDをUSBで簡単接続 市販の外付ハードディスクをつなぐだけで大量録画が可能。 USB端子で接続も簡単。 複数台の外付HDDを同時接続 最大4台までの同時接続が可能。(登録は8台まで可能)
仕様【データ放送】データ放送(BML)に対応、【番組表】電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能付属品リモコン×1個、リモコン用単4形乾電池×2個、miniB-CASカード×1枚、スタンド×1組、スタンドスタンド固定ネジ×4本、保証書付き取扱説明書×1部質量(kg)約4.06(スタンドを含む4.13)電源(V)DC3(単4乾電池×2)消費電力(W)55出力ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック定格電圧(V)AC100・50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド無し:728×430×86、スタンド有り:728×481×200入力【HDMI×2】HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4、HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、【ビデオ】映像(ピンジャック):1V(p-p) 75Ω、音声(ピンジャック): 200mV(rms)、22kΩ以上電源コード(m)1.5コントラスト比4000:1使用環境温度(℃)0~35応答速度7.0ms視野角(左右:上下)左右約176°/上下約176°端子LAN端子 RJ45、USB端子 USB2.0画面サイズ32V型画質ハイビジョン画素数1366(水平)×768(垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)リモコン品番:SQ-YRC3年間消費電力量(kWh/年)65.5受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、 CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応 、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999バックライト直下型LED方式操作距離約7m(但し直進)待機電力(W)電源「待機」時0.5、電源「切」時0、機能動作時0.5(番組情報などを取得しているとき)音声出力(スピーカー)10W+10W、(光デジタル)角型光デジタル端子画面寸法(mm)697.69(幅)×392.26(高さ)最大輝度(cd/m2)200±10%チューナー数地上デジタル×2、BS×2、110度CSデジタル×2
電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル) エスケイジャパン電子レンジ(ヘルツフリー/フラットテーブルモデル)エスケイジャパン
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。
付属品取扱説明書質量(kg)約12ホワイト区分A定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281定格消費電力520W/650W庫内寸法(mm)約W312×D323×H181タイマー15分(最大)年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5
上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパン上開き冷凍庫 66L(冷凍冷蔵切り替え式)エスケイジャパン
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。
用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×615冷却方式直冷式省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)66
2口 IHクッキングヒーター エスケイジャパン2口 IHクッキングヒーターエスケイジャパン
14,900税込16,390
1台
3日以内出荷
お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。
仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)約W520×D320×H60質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
単機能電子レンジ 17L エスケイジャパン単機能電子レンジ 17Lエスケイジャパン
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
シンプルなデザインで使いやすい! デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。 ターンテーブル式だからしっかり温めます! ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。 ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心! ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。 あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載! ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。 解凍もしっかりできる! 解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です! あたため出力・加熱時間も選べる! 選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。 加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。 消音モードで夜間やお子様にも安心! 消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書寸法(mm)W440×D324×H258、(庫内)約W306×D307×H190質量(kg)約10.8ホワイト(W)直径(Φmm)(ターンテーブル)約255周波数(Hz)50/60共用定格消費電力900W/1200W高周波出力(W)(定格)500/650定格電流(V)AC100年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ機能)60.0、(待機時)0
食器洗い乾燥機 エスケイジャパン食器洗い乾燥機エスケイジャパン
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
冷凍冷蔵庫86L エスケイジャパン冷凍冷蔵庫86Lエスケイジャパン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
1~2人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫。容量86L(冷蔵室61L、冷凍室25L)
仕様省エネ達成率(%):100性能フォースター(冷凍-18℃、冷蔵3~6℃)質量(kg)24.5容量(L)全:86、冷蔵室:61、冷凍室:25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×497×845冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)192
全自動洗濯機 エスケイジャパン全自動洗濯機エスケイジャパン
33,980税込37,378
1台(4.5kg)ほか
3日以内出荷
シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。
付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書質量(kg)26定格AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥防水保護等級IPX4
2口 IHクッキングヒーター(プレート付き) エスケイジャパン2口 IHクッキングヒーター(プレート付き)エスケイジャパン
23,900税込26,290
1台
3日以内出荷
お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。
仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)本体:約W520×D320×H60、プレート:約W635×D270×H118質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
前開き冷凍庫 85L エスケイジャパン前開き冷凍庫 85Lエスケイジャパン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
中身がひと目で分かり、無駄なく収納できる85L容量の冷凍庫。前開きなのでシンプルで使いやすく、中身が分かるクリアトレイと棚で食材別にたっぷり収納が可能。
用途冷凍庫、セカンド冷凍庫として。冷凍食品の大量保管に。質量(kg)28耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845冷却方式直冷式耐熱温度(℃)【天板】100省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)85
マルチボディファン エスケイジャパンマルチボディファンエスケイジャパン
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載温風2段階+送風運転(風量切換3段階)人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。
用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫)付属品壁掛けフック質量(kg)0.658定格電圧(V)100温度(℃)最大約92コード長さ(m)2定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青)最大風速(m/s)約15
冷凍冷蔵庫117L エスケイジャパン冷凍冷蔵庫117Lエスケイジャパン
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
1~2人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫。使いやすいボトムフリーザータイプ。容量117L(冷蔵室87L、冷凍室30L)
仕様省エネ達成率(%):100性能フォースター(冷凍-18℃、冷蔵3~6℃)質量(kg)29容量(L)全:117、冷蔵室87、冷凍室30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×511×1140冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)230
冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式) エスケイジャパン冷凍庫(冷凍冷蔵切り替え式)エスケイジャパン
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
冷凍庫不足にさようなら!大容量で収納力アップ!上開き型なので扉を開けても冷気が下に流れて逃げにくい為、大きな食材もしっかりと長期保存が可能。省エネ達成率100%冷凍冷蔵切り替え式
付属品霜取りへら冷却方式直冷式冷媒R600a省エネ基準達成率(%)100
1ドア冷蔵庫46L エスケイジャパン1ドア冷蔵庫46Lエスケイジャパン
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
置き場所を選ばない小型タイプ
付属品霜取りへら質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)140定格内容積(L)46
前開きファン式冷凍庫 エスケイジャパン前開きファン式冷凍庫エスケイジャパン
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。 中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。 ファン式だから霜取り作業が不要! たっぷり5段収納を実現! 中身がわかる!クリアな引き出しを採用! 7段階の温度調節が可能! しっかりとした天板設計! 省エネ達成率120%!
付属品取扱説明書性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)質量(kg)約37ホワイト間口(mm)474消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250電源コード(m)約2.0冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。)運転音(dB)42操作方法メカ式温度調節冷媒ノンフロン:R600a冷媒封入量(g)36出力切替7段階年間消費電力量(kWh/年)325省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120定格内容積(L)114

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電