絞り込み
ブランド
  • クラリオン (Clarion)
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,708)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(387)
  • Panasonic(パナソニック)(382)
  • Nikon(ニコン)(368)
  • Kenko(ケンコートキナー)(367)
  • エツミ(361)
  • エスコ(357)
  • アイリスオーヤマ(353)
  • オーム電機(334)
  • Canon(334)
  • SONY(310)
  • Jabra(281)
  • audio-technica(235)
  • DJI(226)
  • サンワサプライ(216)
  • 象印マホービン(199)
  • RS PRO(191)
  • ELPA(178)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋め込み型スピーカー(ZF160) クラリオン (Clarion)埋め込み型スピーカー(ZF160)クラリオン (Clarion)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
お部屋のインテリアにもシンプルに馴染む、設置スペースをとらない埋め込み型スピーカー。天井から降り注ぐフルデジタルの高音質サウンドが、部屋中を心地よく満たします。圧倒的な低消費電力なので店舗での長時間再生も電力を気にする心配はありません。また、2台設置しステレオスピーカーとしてご利用できます。防水に関する国際規格IEC60529防水保護等級「IPX3相当」をクリア。外観面を防カビ仕様とすることでバスルームにも安心して設置でき好きな音楽を楽しみながら快適なバスタイムを過ごせます。※ 天井設置状態での防水性能世界初。新開発のフルデジタルスピーカー。Bluetooth(R)によるワイヤレス再生で部屋中を音で包み込む。Digital to Digital による全く新しい高音質サウンドスピーカー。直接スピーカーを駆動させるデジタル信号処理技術を採用し、音質劣化の少ない高純度で上質なサウンドを奏でます。フルデジタル処理技術により、圧倒的な低消費電力・低消費駆動を実現。スマートハウスにも最適な省電力スピーカーシステムです。スマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオなどBluetooth(R)搭載の機器でペアリングするだけで手軽にワイヤレス再生ができます。スピーカーの操作には同梱の赤外線リモコンのほか、壁に電源スイッチを設置することで、リモコンを使わずにON/OFFの切り替えが可能。さらに使わない時には自動的に電源が切れるので安心です。※Bluetooth(R)無接続時天井などに取り付け用の穴をあけたら、あとはスピーカーとスピーカー駆動ユニットを設置し、電源ケーブルを接続するだけ。Bluetooth(R)を採用したワイヤレスシステムのため余計な接続ケーブルがなく、配線工事も非常にシンプルです。
仕様●2ユニット接続時(ステレオ):100V出力(リモコン連動動作対応)、同軸デジタル出力(RCA)●実用最大出力:総合4.5W●環境性能:気密性 A3等級適合、浴室設置対応●登録デバイス数:最大7台質量(g)スピーカーユニット 1200(ネット含む)、スピーカー駆動ユニット 310、リモコン 15電源電圧100V入力外形寸法スピーカー駆動ユニット : 217(W)× 105(D) × 34(H)mm(RCA端子部を除く)、スピーカー:Φ 216mm × 84mm、リモコン:33(W) × 86(D) × 6.5(H)mm消費電力8W (最大定格 16W、スタンバイ時 2W)取付寸法天井加工穴寸法:Φ 200mm、天井板厚:最大30mm入力Bluetooth2.1+EDRスピーカー口径16cm ウーハー×1、25mmバランスドームツィーター×2リモコン電源及びペアリング操作時に使用、未防滴仕様(浴室等では使用できません)Bluetooth使用出来る範囲:約10m CLASS2構成部品埋め込み型フルデジタルスピーカー×1台、スピーカーグリル×1枚、スピーカー駆動ユニット×1台、赤外線リモコン送信機(リモコン)×1個、取扱説明書×1部、工事手順説明書×1部対応プロファイルA2DP

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電